Scară de acoperiș gri antracit 7 trepte

Cod articol: 11197
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 7
Material Acoperit cu aluminiu
Tip produs Scară de acoperiş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11197
EAN / GTIN 4031405111974
Număr producător 011197
L-Număr L90110 907

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate acoperitoarele de acoperiș comune și înclinațiile acoperișului de la 22,5° la 60° conform din 4567-4
  • Bare realizate din profil robust din aluminiu
  • Pistele triunghiulare adaptate la panta acoperișului cu o rezistență puternică pentru un suport sigur
  • O distanță mare între acoperișul acoperișului și treapta pentru a proteja împotriva deteriorării învelișului acoperișului
  • Urechi de conectare integrate pentru atașarea ușoară a oricărui număr de piese de conductor
  • Disponibil în aluminiu natural și patru straturi de acoperire (roșu cărămiziu, maro roșiatic, maro RAL 8028, gri antracit RAL 7016)
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 330 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 330 mm
  • Design color: Acoperită cu pulbere gri antracit
  • Înălțimea coloanei: 90 mm
  • Lungime conductor: 1960 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Acoperită cu aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 7 rune
  • Execuție pas: Germeni