{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | B | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 120 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 15 − 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111520 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000903 | |
Număr producător | 111520 2 |