Clește dezizolator pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent 140 mm

Cod articol: 11 92 140
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11 92 140
EAN / GTIN 4003773016908
Număr producător 11 92 140
L-Număr L70010 131

Descriere

Descriere:

  • pentru conductoare solide, toronate și cu fire fine cu izolație din plastic sau cauciuc Diametru conductor 0,1 până la 0,8 mm
  • ajustare ușoară la diametrul dorit al firului sau al toronului prin intermediul șurubului zimțat și al piuliței de blocare
  • Cu arc deschidere
  • lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginii - nu există perturbări în circuit din cauza pieselor cromate care se scorojesc

Caracteristică:

  • Valori de decapare (diametru): Ø 0,1 - 0,8mm
  • cu manşoane din mai multe componente
  • lustruit