Ochelari confortabili de protecţie uvex pheos, Referinţă: SLIM

Cod articol: 096524 SLIM
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acoperire optică: Nu se aburesc; Cu rezistenţă la zgârieturi; Cu rezistenţă la substanţe chimice
  • Protecţie UV: UV400
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie pheos
Marcarea ramei W 166 FT CE
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 FTKN
Acoperire optică Nu se aburesc; Cu rezistenţă la zgârieturi; Cu rezistenţă la substanţe chimice
Protecţie UV UV400
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe
Material pentru lentile Policarbonat
Dimensiunea ochelarilor SLIM
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096524 SLIM
EAN / GTIN 4031101503844
Număr producător 9192785

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie moderni cu Fashion-Look şi strat de acoperire uvex supravision excellence: nu se aburesc, sunt rezistenţi la zgâriere şi la substanţele chimice. Ochelarii fără componente metalice oferă un câmp vizual mare fără rame, asigurând în acelaşi timp protecţie optimă ochilor şi în lateral. Vedere ortoscopică, fără a obosi ochii, asigurată de lentilele duosferice. Design deschis al ramelor pentru o mai bună aerisire. Pentru ajustare optimă, sunt disponibili în 2 lăţimi diferite.

Standard:

EN 166; EN 170