{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 12 | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
EN 374 | Tip B (KLMPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Material | PVC | |
Material de suport | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 300 mm | |
Culoarea | negru / albastru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094795 8 | |
EAN / GTIN | 7392626068391 | |
Număr producător | 12930/8 |