{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără latex; prietenos cu pielea alergică | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | KPT | |
Material | Neopren | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
Material de suport | Neopren | |
Strat de acoperire | Neopren | |
Grosime | 0,13 mm | |
Lungime | 240 mm | |
Conţinut | 100 | |
Greutate | 4,1 g | |
Culoarea | verde | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094726 9 | |
EAN / GTIN | 10076490492820 | |
Număr producător | 25-101/8,5-9 |