{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Ajustabilitate | bun(ă) | |
EN 388 | 4221X | |
Material de suport | Bumbac | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Culoarea | albastru / natur | |
Material acoperire | Nitril | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Greutate | 40,8 g | |
Fără silicon | da | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără DMF | da | |
Simţ tactil | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii umede | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | moderat(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094423 9 | |
EAN / GTIN | 4059904105348 | |
Număr producător | 03410/9 |