{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Unisex | |
Clasa de protecţie | S1 | |
Material bombeu de protecţie | Materiale compozite | |
Standard | Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Caracteristici | Amortizare Vario® | |
Proprietatea tălpii | Talpă Rebound | |
Mărimea încălţărilor UE | 41 | |
Tip produs | Pantof de protecţie |
Cod articol | 092487 41 | |
Număr producător | CP 4100 ESD S1 NB GR. 41 |