{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte multistandard Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 75% bumbac; 24% poliester; 1% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură | |
Culoarea | bleumarin/galben | |
Mărime FR | 2XL | |
Mărime US | 2XL | |
Mărime ES | C58 | |
Mărime NL | C58 | |
Mărime SE | C50 | |
Mărime DE | 58 | |
Ref FR | 52 | |
Mărime IT | C58 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tip produs | Salopetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091709 58 | |
EAN / GTIN | 7330509501566 | |
Număr producător | 260815143389C58 |