{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | UNIQUE | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | albastru-negru / albastru granulat | |
Mărime DE | 46L | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091477 46L | |
EAN / GTIN | 5711074437856 | |
Număr producător | 12169-442-01011 90C46 |