{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CANVAS 320 | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 320 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru marin | |
Mărime ES | 38L | |
Mărime DE | 90 | |
Ref FR | 38L | |
Mărime IT | 38L | |
Tip produs | Jachetă de lucru |
Cod articol | 091351 90 | |
Număr producător | 2118 GR 90 |