{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Putere de iluminare | 24 W | |
Flux luminos | 2.400 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul cu LED | |
Lungimea totală | 546 mm | |
Lăţimea totală | 40 mm | |
Înălţimea totală | 36 mm | |
Tip produs | Lampă de maşină |
Cod articol | 081438 546 | |
EAN / GTIN | 4260131238680 | |
Număr producător | 900/68 |