{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
Denumirea producătorului | 140EP | |
Debit maxim de aer necesar | 30 l/min | |
Frecvenţa percuţie | 190 Hz | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/8 inch | |
Greutate | 0,2 kg | |
Zgomot de lucru | 75 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Tip produs | Ştift de gravare |
Cod articol | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |