{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
Denumirea producătorului | G2422-1 | |
Putere de ieşire | 350 W | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 618 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Greutate | 0,7 kg | |
Zgomot de lucru | 77 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 3,4 m/s2 | |
Lungime | 277 mm | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 079452 G2422 | |
EAN / GTIN | 7322590011086 | |
Număr producător | 8423031247 |