GHV 12 + 18V XA îmbrăcăminte încălzită: GAA 12V-21 adaptor de baterie profesionale, dimensiunea S

Cod articol: 06188000EA
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
Tip produs Jachetă termică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06188000EA
EAN / GTIN 4059952580722
Număr producător 06188000EA

Descriere

Descriere:

Îmbrăcăminte încălzită GHV 12 + 18V XA, vesta încălzită GHV 12 + 18V XA este alegerea ideală pentru oricine dorește o căldură constantă a corpului superior, fără a sacrifica libertatea maximă de mișcare
  • Designul lor inteligent menține corpul cald și permite o muncă fizică intensă, în special cu brațele
  • Încălzirea în trei zone a acestei veste asigură distribuția perfectă a căldurii și menține corpul superior cald pe tot parcursul zilei
  • Cele trei etape de încălzire, furnizate de bateriile Bosch de 12 V, garantează căldură de durată
  • Pentru mai mult confort, dispozitivele cu alimentare USB pot fi încărcate cu ușurință prin portul încorporat al adaptorului pentru baterie
  • Plăcuțele de încălzire ale jachetă sunt alimentate de adaptorul de încărcare GAA 12V-21 și de o baterie Bosch de 12 volți sau, opțional, de adaptorul de încărcare GAA 18V-24 și bateria Bosch de 18 volți

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 1,8 V
  • Culoare: Negru
  • Construcția țesăturii: Softshell, 3 straturi
  • Mixtura țesăturii: Shell: 95% Poliester, 5% Spandex, Căptușeală: 100% Poliester
  • Taia: S
  • Culoare disponibile: Negru

Livrare:

  • Adaptor pentru baterie GAA 12V-21 Professional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături