Polizor unghiular cu acumulatori GWS 18V-7 cu 2 x acumulator GBA 18V 4.0Ah în l-BOXX

Cod articol: 06019H9005
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06019H9005
Copiaţi
EAN / GTIN 4059952546155
Copiaţi
Număr producător 06019H9005
Copiaţi
L-Număr L00590 1354
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu acumulatori GWS 18V-7, polizor unghiular cu acumulatori GWS 18V-7 Professional este soluția utilă Bosch, cu o combinație practică de întrerupere a alimentării solide de 18 V și design compact
  • Datorită motorului său puternic fără perii, care oferă aceeași putere ca un polizor unghiular cu fir de 700 W, utilizatorii au toată puterea de care au nevoie pentru rezultate excelente de tăiere
  • Greutatea sa ușoară, mâner-ul îngust și capota de protecție cu atașare fără unelte garantează o muncă plăcută și confortabilă
  • Acest polizor unghiular a fost optimizat pentru lucrul de separare versatil, designul echilibrat și mâner-ul subțire asigură ergonomia perfectă
  • Acest polizor unghiular este ajutorul ideal pentru toate sarcinile de separare cu metal, gresie sau zidărie
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 V și cu sistemul de extracție a prafului GDE 125 ea-T de la Bosch
  • Flanșă de montare; piuliţă de strângere; cheie cu două orificii; capac de protecție; mâner suplimentar; 2 x acumulator GBA 18V 4

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 4,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru Ø: 22,2 mm
  • Greutate fără baterie: 1,6 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 2. 2 kg
  • Viteza fără sarcină: 11000 min-1
  • Filetul arborelui de rectificare: M14
  • Disculă de degroșare/ despicare, Ø: 125 mm
  • Valoare de emisie de vibrații ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 7. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie abrazivă]: 3,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Flanșă de înregistrare
  • Pusă de tensionare
  • Clanșă cu două găuri
  • Coperișor de protecție
  • Mâner auxiliar
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător

Descărcări și documente

Produse potrivite