testo 350 MARITIME - analizor de gaze de eșapament pentru motoare diesel marine

Cod articol: 0563 3503
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
Tip produs Camere de termoviziune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 3503
EAN / GTIN 4029547017889
Număr producător 0563 3503

Descriere

Descriere:

Analizorul de gaze de ardere testo 350 MARITIME este certificat pentru măsurarea emisiilor la motoarele diesel marine și poate fi utilizat pentru a măsura concentrațiile de gaze de ardere de NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) și O2. Pentru a satisface cerințele dure pe mare, analizorul complet de gaze de ardere, inclusiv accesoriile, este adăpostit într-o carcasă de protecție robustă cu funcție de cărucior - analizorul de gaze de ardere testo 350 MARITIME cu siguranță nu este un model de uscat
  • Analizorul de gaze de ardere testo 350 MARITIME merge cu toată viteza înainte
  • Ca un analizor de gaze de ardere care poate fi utilizat pe mare, testo 350 MARITIME poate fi folosit pentru următoarele studii de verificare la bord, în conformitate cu Codul tehnic NOx 2008:
  • Pentru măsurarea și monitorizarea directă la bord (e. de exemplu, inspecții periodice și intermediare)
  • Pentru metoda simplificată de testare și măsurare, de exemplu, în cazul în care au fost efectuate modificări la motor, cum ar fi reajustarea
  • Analizorul de gaze de ardere testo 350 MARITIME este, de asemenea, adecvat pentru verificarea valorilor limită de NOx prevăzute în anexa VI la MARPOL. Valorile NOx sunt, de exemplu, testate în cadrul controalelor oficiale ale NOx. Măsurarea NOx poate fi utilizată, de asemenea, pentru a furniza dovada reducerii NOx, care este necesară în zonele speciale regionale cu cerințe specifice privind taxa NOx (cum ar fi Norvegia)
  • Excelent: testo 350 MARITIME oferă calitate certificată
  • Analizorul de gaze de ardere testo 350 MARITIME are următoarele certificate:
  • Certificatul Germanischer Lloyd (DNV GL) nr. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), în conformitate cu anexa VI la MARPOL și Codul tehnic NOx 2008 și certificatul Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) nr. 14DD001B. În plus, testo 350 MARITIME îndeplinește directiva privind echipamentele marine și are marca de conformitate MED 0098/2018.