testo 206-pH3 - instrument de măsurare a pH-ului (utilizare flexibilă)

Cod articol: 0563 2063
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 2063
EAN / GTIN 4029547002403
Număr producător 0563 2063
L-Număr L40550 133

Descriere

Descriere:

Valoarea pH-ului este un parametru important pentru garantarea calității produselor în sectorul alimentar, în industria cosmetică și în sectorul sanitar și HVAC, etc. Instrumentul testo 206-pH3 este un instrument de măsurare a pH-ului pentru utilizare flexibilă
  • AAvantajele și caracteristicile instrumentului de măsurare a pH-ului testo 206-pH3
  • Principalul avantaj al instrumentului de măsurare a pH-ului testo 206-pH3 este că are o conexiune pentru o sondă externă de pH. Puteți utiliza mufa BNC pentru a conecta o sondă adaptată cerințelor dumneavoastră și o puteți schimba după cum și când este necesar (sonda poate fi comandată separat). Testo oferă sonde de pH pentru lichide, o sondă pentru alimente (de asemenea, pentru medii semisolide) și un electrod de sticlă pH pentru utilizarea în medii mai agresive
  • Câteva sonde de pH de la Testo au un senzor de temperatură încorporat. Atunci când se utilizează acest tip de sondă, valoarea de temperatură furnizată este evaluată automat. În cazul sondelor fără senzor de temperatură, temperatura poate fi reglată manual
  • Recunoașterea automată a valorii finale facilitează procesul de măsurare. Carcasa de protecție TopSafe furnizată protejează instrumentul de măsură împotriva murdăriei, apei și a loviturilor (în conformitate cu IP 68). Acest lucru înseamnă că instrumentul de măsurare poate fi utilizat și în aer liber sau în condiții industriale dure
  • Nota: pentru a pune în funcțiune instrumentul de măsurare a pH-ului testo 206-pH3, veți avea nevoie de o sondă de pH conectabilă (poate fi comandată și ea). Testo oferă diverse sonde. De asemenea, puteți utiliza sonde de pH adecvate de la alți producători.