testo 205 Starter-Set - Instrument de măsurare a pH-ului/temperaturii pentru medii semisolide

Cod articol: 0563 2052
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi debitului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 2052
EAN / GTIN 4029547002328
Număr producător 0563 2052

Descriere

Descriere:

În producția de alimente, valoarea pH-ului și temperatura joacă un rol esențial. Cu testo 205, puteți măsura în același timp valoarea pH-ului și temperatura în medii semisolide. Deoarece instrumentul de măsurare a pH-ului/temperaturii este extrem de robust, în special vârful de măsurare a pH-ului, testo 205 este utilizat frecvent pentru a monitoriza calitatea și gradul de maturare a cărnii. De exemplu, în măcelării, abatoare și în industria de prelucrare a cărnii.Tehnologie de măsurare inteligentă - aAvantajele oferite de testo 205 pentru măsurarea valorii pH-ului și a temperaturii
  • Testo 205 permite efectuarea măsurătorilor de pH în medii semisolide. Senzorul de temperatură integrat asigură o compensare precisă a temperaturii și, prin urmare, o măsurare precisă a pH-ului
  • Sonda de pH nu necesită întreținere, este etanșă la scurgeri și insensibilă la murdărie datorită electrolitului de gel din sondă
  • Diamfragma găurită a sondei de pH permite o măsurare rapidă și fiabilă a pH-ului
  • Punctul combinat de măsurare a pH-ului cu sonda de temperatură poate fi înlocuit de către utilizator. Acest lucru vă economisește costul achiziționării unui nou instrument de măsurare
Echipamente și caracteristici ale setului de pornire pentru instrumentul de măsurare a pH-ului/temperaturii
  • Valoarea pH-ului și temperatura sunt afișate simultan pe afișajul luminat. Prin urmare, puteți supraveghea în permanență ambele valori
  • Recunoașterea automată a valorii finale (auto-hold) înregistrează valoarea de măsurare imediat ce aceasta este stabilă. Un semnal sonor consultativ vă informează când valoarea de măsurare este stabilă
  • Capac de depozitare cu gel: capacul de depozitare, care este umplut cu electrolit gel și atașat la sonda de pH, este utilizat pentru a stoca sonda între măsurători. Gelul de electrolit favorizează durabilitatea sondei de pH și reduce timpul și costurile de întreținere
  • Suportul pentru curea/perete furnizat permite depozitarea în siguranță a instrumentului de măsură pe perete sau pe o curea
  • Calibrarea: instrumentul de măsură a pH-ului/temperaturii poate fi calibrat în unul, două sau trei puncte
  • Sticlele dozatoare de calibrare: soluțiile noastre de calibrare certificate DAkkS sunt potrivite pentru calibrarea sondei de pH. Sonda de pH este calibrată în orificiul de dozare integrat al flaconului dozator de calibrare. Acest lucru garantează o utilizare economică a soluției de calibrare
  • Cazetă din aluminiu: carcasa robustă permite transportarea în siguranță a instrumentului de măsurare a pH-ului/temperaturii