Prismă simplă călit cu arc 7 - 70 mm

Cod articol: 0522203
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0522203
EAN / GTIN 4029713056636
Număr producător 0522203
L-Număr L40510 2216

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Flatness, paralelism și toleranță în unghi drept este de 4 µm
  • caneluri de 2 x 90°
  • Fața și baza sunt unghiulare

Descriere:

Prismă călit cu arc din oțel inoxidabil special, călit, paralelism al prismei 0,004mm, incizii 2x90°, livrare în cutie de carton, dimensiune 100x75x75mm, pentru arbore-Ø 7-70mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime: 100 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.