Pereche de prisme duble călite cu suport 5 - 50 mm

Cod articol: 0522102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0522102
EAN / GTIN 4029713214265
Număr producător 0522102

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Flatness, paralelism și toleranță în unghi drept este de 4 µm
  • caneluri de 2 x 90°
  • Prelucrat în perechi
  • Fața și baza sunt unghiulare

Descriere:

Pereche de prisme duble cu suport de prindere din oțel special, călit. Toleranță de planeitate, paralelism și perpendicularitate 0,004 mm. 2 incizii de 90° prelucrate în perechi. Suprafețele feței și ale bazei sunt unghiulare. Dimensiuni 75x55x55mm, pentru arbori cu diametrul de 5-50mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.