867/1 BDC BDC TORX® Biți, TX 25 x 25 mm

Cod articol: 05066106001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05066106001
EAN / GTIN 4013288034069
Număr producător 05066106001
L-Număr L60020 625

Descriere

Descriere:

  • Biți pentru șuruburi interne TORX® cu particule mici de diamant pe vârful burghiului.
  • Acestea asigură o fixare sigură în șurub, reduc presiunea de contact necesară și reduc riscul de alunecare.
  • Cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată la sarcini de vârf.
  • Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu zona BiTorsion pentru a amortiza vârfurile de sarcină
  • Reducerea semnificativă a riscului de rupere, prelungitor semnificativ de durată de viață
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți BDC TORX®, TX 25 x 25 mm