Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, oțel inoxidabil, TX 9 x 154 mm

Cod articol: 05033630001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05033630001
EAN / GTIN 4013288220479
Număr producător 05033630001
L-Număr L60020 5121

Descriere

Descriere:

  • VDE lamă din oțel inoxidabil pentru mâner Kraftform KOMPAKT / sistem de lame interschimbabile pentru lamă înlocuire ultrarapidă fără unelte speciale.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • utilizare industrială este posibilă fără restricții.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi TORX®
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • Lamă din oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină
  • Valorile necesare de duritate și rezistență datorită întăririi gheții în vid
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 i TORX® SB, oțel inoxidabil, TX 9 x 154 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături