8100 SA 11 Zyklop Set cu clichet metalic, reversibil, 1/4″, inch, 28 de bucăți

Cod articol: 05004021001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004021001
EAN / GTIN 4013288173850
Număr producător 05004021001
L-Număr L60020 3469

Descriere

Descriere:

  • Configurație incredibil de compactă pentru o mulțime de unelte în spații înguste.
  • Senzație de scârțâit complet nouă datorită cutiilor textile inovatoare, cu robustețe și longevitate foarte ridicate.
  • Poate fi poziționat în poziție verticală pentru depozitare liberă în suportul de atelier.
  • Protecție suplimentară a suprafeței prin materialul exterior textil.
  • Greutate redusă și volum pentru mobilitate simplificată.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • clichet extrem de subțire cu manetă lungă
  • Unghi de retur de numai 5 de grade
  • Schimbare ușoară a direcției datorită manetei de schimbare
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8100 sa 11 Zyklop Metal Ratchet set, manetă basculantă, acționare 1/4″, imperial, 28 piese; 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu acționare de 1/4″: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 3/16″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 11/32″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 1/2″ x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extensie cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop 1/4″ Extensie oscilantă: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 conector Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 biți Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 biți TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 biți Z: 5/32″ x25 mm, 3/16″ x25 mm, 1/4″ x25 mm, 7/32″ x25 mm