Kraftform compact VDE 62 iS, PH 2 x 154 mm

Cod articol: 05003414001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003414001
EAN / GTIN 4013288163929
Număr producător 05003414001
L-Număr L60020 2881

Descriere

Descriere:

  • lamă interschimbabilă cu diametru redus al lamei cu izolație de protecție integrată, astfel încât șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

Avantaj:

  • Cu diametrul redus al lamei și izolație de protecție integrată
  • Șuruburile PH joase pot fi atinse și acționate în acest fel
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 62 IS, PH 2 x 154 mm