12,5 mm (1/2″) Bit cu soclu TORX T45 L.55 mm

Cod articol: 03110045
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03110045
EAN / GTIN 4018754102037
Număr producător 03110045
L-Număr L60010 2529

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile interne TORX®
  • Cu orificiu în vârful de antrenare (REZISTENT LA ȘOCURI TORX®)
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Lungime [mm): 55 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T45
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 72 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături