Mini-set de cleşti în borseta de scule din 2 părți

Cod articol: 00 20 72 V06
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 20 72 V06
EAN / GTIN 4003773081937
Număr producător 00 20 72 V06
L-Număr L70010 1986

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări de prindere, fixare și tăiere - la scară mare sau mică
  • KNIPEX Mini Cobra®: cleștele de înaltă tehnologie cu pompă de apă - ajustare prin simpla apăsare a unui buton direct pe piesa de lucru
  • cu reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat până la Ø 27 mm
  • Clește combinat ascuțit: ideal pentru lucrul în zone greu accesibile datorită formei subțiri a capului cu fălci puternice și ascuțite
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale, mediu-dură și dură până la Ø 2 mm

Livrare:

  • 1 x 08 22 145 clește cu vârf ascuțit KNIPEX
  • 1 x 87 01 150 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă