Set de clești pentru inele de siguranță din 8 părți

Cod articol: 00 19 58 V01
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 19 58 V01
EAN / GTIN 4003773081562
Număr producător 00 19 58 V01
L-Număr L70010 1708

Descriere

Descriere:

  • Pungă rulabilă din țesătură de poliester durabilă
  • cu dispozitiv de fixare rapidă, reglabil și practic, cu eliberare rapidă
  • opt clești obișnuiți pentru circlips pentru inelele interioare și exterioare
  • Dimensiuni, deschis (L x H): 610 x 240 mm

Livrare:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele interioare în orificii (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele interioare în orificii (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele interioare în orificii (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele interioare în orificii (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele exterioare pe arbori (Ø 10 - 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele exterioare pe arbori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele exterioare pe arbori (Ø 10 - 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele exterioare pe arbori (Ø 19 - 60 mm)