Totul ține de toleranţă – Prelucrarea de precizie
La prelucrarea de precizie nu sunt permise erorile. Ca lucrător cu experienţă ştiţi că exigenţele tehnice referitoare la precizia formei, calitatea suprafeţei şi nu în ultimul rând la toleranţele dimensionale au ajuns la un nivel atât de înalt încât corectarea inexactităţilor a căpătat o importanţă crucială.
Totuşi, prelucrarea de precizie înseamnă şi alegerea diferitelor operaţiuni precum corodarea chimică, honuirea sau rectificarea, care depind de cerinţele clientului în privinţa piesei. De asemenea, apar opţiuni în ceea ce priveşte rugozitatea dorită sau toleranţa. În paginile care urmează, vă arătăm ce au în comun şi prin ce se disting diferitele metode de rectificare fină. De asemenea, aflaţi cum obţineţi în atelierul dvs. cele mai bune rezultate folosind diverse materiale abrazive pentru prelucrarea de precizie.
Prelucrarea de precizie: Opţiunile dvs. privind prelucrarea pieselor
Odată ce aveţi de rectificat de mare precizie suprafaţa unei piese, aveţi următoarele opţiuni în funcţie de proprietăţile materialului, de mărimea şi de forma piesei:
- îndepărtarea chimică (corodarea chimică)
- îndepărtarea electrochimică
- electroeroziune cu fir şi electroeroziune cu electrod profilat
- prelucrarea materialelor călite
- high-speed cutting
- honuirel
- lepuire
- lepuire cu ultrasunete
- răzuire
- rectificare
- rectificarea vibratorie
Corodarea chimică
Metodă folosită, de exemplu, la părţi foarte mici de material subţire pentru a obţine contururi de piesă extrem de precise sau pentru a genera structuri de suprafaţă. În funcţie de procesul de corodare, se pot realiza în metale canale foarte adânci şi totodată extrem de fine (micrometrice).
Electroliza
Metodă care permite înlăturarea celor mai mici neregularităţi şi bavuri, în general forme complexe 3D. Se recurge la această metodă acolo unde nu este permisă expunerea la solicitări termice sau mecanice a componentelor filigranate.
Erodarea
Metodă folosită pentru metalele extrem de dure, care foloseşte descărcarea electrică între doi electrozi (electrodul piesă şi electrodul sculă).
Honuirea
Se numără printre metodele speciale de rectificare, folosită la găuri şi la arbori. Această metodă foloseşte o sculă de honuit care şlefuieşte suprafaţa executând simultan o mişcare de rectificare de rotaţie şi una înainte şi înapoi sau în sus şi în jos.
Lepuirea
Dintre toate metodele de rectificare, aceasta păstreză cel mai mult forma de prelucrat, ceea ce se poate constata din aspectul final al suprafeţei piesei. După lepuire, metalul nu are aspect de material şlefuit, ci prezintă o suprafaţă omogenă, satinată şi uniformă, fără niciun fel de striaţii. Vârfurile cele mai fine ale granulelor care se găsesc în lichidul de lepuire acţionează între piesa de prelucrat şi discul de lepuire – rotaţia discului determină îndepărtarea materialului de pe suprafaţa componentei. Deoarece sarcina termică şi cea mecanică este extrem de mică, lepuirea se numără printre procesele reci de prelucrare.
High Speed Cutting
Se numără printre tehnicile de frezare şi presupune viteze de cca 8000 m/min. Tehnologia de mare viteză se concentrează printre altele pe diminuarea uzurii sculelor şi este asociată cu procesele cu lubrifiere minimă şi cu cele cu prelucrare uscată.
Răzuirea
Este o metodă mai degrabă rară, din grupa proceselor de fabricaţie prin aşchiere cu tăiş definit geometric. Pe când maşinile de strunjit şi cele de frezat încă nu atinseseră precizia celor de astăzi, răzuirea era folosită pentru a executa ghidaje, suprafeţe de trecere sau buzunare de ulei în suprafeţele de glisare.
Rectificarea
În atelierele industriale, reprezintă şi astăzi metoda aleasă pentru pregătirea, manuală sau cu ajutorul maşinii, a unei suprafeţe care urmează să fie prelucrată ori să fie şlefuită fin.
Fineţe la precizia pieselor
Partea specială la şlefuirea fină a metalelor sau a polimerilor în mediul industrial este că acurateţea dimensională şi precizia pot fi obţinute cu ajutorul maşinilor, dar şi manual cu piatra de ascuţit, scula de lepuire manuală sau cu piatra de şlefuire fină. Pentru conturarea cu şlefuire fină se folosesc bureţi de rectificare sau foi de material abraziv. Acest material pentru prelucrarea de precizie, adesea sub formă de role sau de foi, este extrem de flexibil şi se potriveşte optim la suprafaţa piesei. Dacă se generează o presiune de contact ceva mai ridicată, se poate utiliza un calup de şlefuire.
Pentru a obţine prin prelucrarea de precizie proprietăţile dorite ale suprafeţei şi pentru a nu modifica deloc forma de bază a piesei sau a componentei, se folosesc scule de rectificare care doar netezesc suprafaţa.
Aveţi nevoie de ajutor la alegerea materialului abraziv adecvat prelucrării dvs. de precizie?
Sunaţi-ne şi vorbiţi cu experţii noştri despre materialele abrazive care reprezintă soluţia cea mai eficientă pentru sarcina dvs. specifică.