Vibraţii la debitare şi la rectificare. Identificarea riscurilor pe care le prezintă acestea

Vibraţii: Riscurile pentru sănătate sunt mari
Şlefuirea în adâncime taie efectiv până la os şi rareori rămâne fără consecinţe în lipsa protecţiei muncii. Pentru ca dvs. şi angajaţii dvs. să nu fiţi afectaţi de vibraţiile de la nivelul mână-braţ, la lucrul de zi cu zi cu şlefuitorul cu vibraţii şi cu alte scule asemenea, trebuie avute în vedere câteva lucruri. Vibraţiile se transmit de la mână la ansamblul braţului putând astfel provoca afecţiuni la nivelul oaselor şi articulaţiilor, cum ar fi cele de circulaţie sau boli neurologice. Dar nu este vorba doar despre vibraţia propriu-zisă: Măsura în care corpul dvs. este solicitat şi consecinţele care rezultă de aici pentru sănătatea dvs. depind de următorii factori:
- Durata de expunere
- Intensitatea vibraţiilor
- Frecvenţa vibraţiilor
- Modul de lucru / Activităţile
În pagina următoare, vă oferim o privire de ansamblu asupra situaţiei legislative actuale şi a modului în care puteţi oferi mai multă siguranţă angajaţilor apelând la o evaluare a riscurilor. Vă propunem principiul STOP şi vă explicăm în detaliu despre ce este vorba.
Legi care reglementează problema vibraţiilor mână-braţ

Încă din 2002 – adică cu aproape două decenii în urmă –, legiuitorul a identificat pericolul pe care îl pot provoca vibraţiile la locul de muncă şi a adoptat o directivă UE în această privinţă. Pentru dvs., în calitate de şef şi supervizor, înseamnă că: Trebuie să identificaţi şi să evaluaţi potenţialul de risc provocat de vibraţii la locurile de lucru din atelierul dvs. Prin urmare, dvs. sunteţi responsabil pentru măsurile preventive corespunzătoare şi trebuie să vă asiguraţi de participarea colegilor dvs. la investigaţiile periodice de medicina muncii. Setul de reguli în vigoare îl reprezintă „Regulamentul de protecţie a muncii împotriva zgomotului şi vibraţiilor (LärmVibrationsArbSchV)”, din 6 martie 2007. Acesta a fost modificat ultima oară prin art. 5, alin. 5 din Regulamentul din 18 octombrie 2017 şi transpune în legislaţia naţională două directive europene privind protecţia muncii:
- 2003/10/EG „Zgomot” şi
- 2002/44/EG „Vibraţii”
Pentru a face mai uşoară aplicarea în practică şi pentru a introduce măsuri concrete, aşa-numitul Comitet pentru Siguranţă Industrială (ABS) a elaborat Regulile Tehnice în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile (TRLV). În calitate de şef aveţi obligaţia legală de a respecta aceste norme tehnice.
Identificaţi şi evaluaţi corect riscurile

Protecţia muncii este simplă în teorie, aproape intuitivă: Pentru o evaluare corectă a riscurilor, trebuie ca dvs. şi angajaţii dvs. să identificaţi din timp expunerea (durata riscului) şi apoi să o reduceţi în mod consecvent. Pentru a vă asigura că evaluarea este nu doar corectă, ci şi completă, trebuie evaluate următoarele aspecte:
- activitatea
- echipamentele
- mediul de lucru
- personalul
Legiuitorul a definit limite clare, obligatorii şi pentru atelierul dvs.: Conform Directivei Europene (2002/44/EG), valorile de declanşare şi valorile limită de expunere în cazul vibraţiilor mână-braţ sunt:
- Valoarea de declanşare A(8) = 2,5 m/s2
- Valoarea limită de expunere A(8) = 5 m/s2
Prevenţie corectă – Ce trebuie să ştiţi
Evitarea sau reducerea solicitărilor prin măsuri preventive inteligente. Asta înseamnă să:
1. Determinaţi şi evaluaţi riscurile şi solicitările la care sunt supuşi angajaţii dvs. la locul de muncă.
2. Stabiliţi măsurile adecvate tehnice şi organizatorice care minimizează riscurile şi solicitările.
3. Respectaţi întotdeauna cu stricteţe valorile limită prestabilite ale expunerii.
4. Instruiţi-vă toţi angajaţii în mod regulat cu privire la riscuri şi la solicitările la care sunt supuşi.
5. Îndepliniţi-vă rolul de manager sau şef de atelier cu prudenţă şi în mod responsabil şi asiguraţi-vă de participarea colegilor dvs. la investigaţiile periodice de medicina muncii.
6. Înscrieţi în documente toate măsurile, dar şi toate incidentele.
Măsurarea corectă a vibraţiilor – Când să o faceţi
Pentru a nu fi nevoit să vă bazaţi doar pe eventualele informaţii din descrierea maşinii, este util să folosiţi un accelerometru triaxial pentru a obţine valori demne de încredere ale vibraţiilor de la nivelul mână-braţ.
Sfat: Asiguraţi-vă că măsurătorile pentru vibraţii la nivelul mână-braţ vor fi efectuate în principiu la mânerul maşinii, cum ar în cazul polizorului unghiular. În prealabil, fixaţi accelerometrul triaxial la mânerul maşinii cu o clemă sau o bandă adezivă.
Acum determinaţi valoarea totală a vibraţiilor (ahv) din acceleraţiile ponderate de frecvenţă ale tuturor celor trei direcţii de vibraţie. Aceasta reprezintă produsul vectorial al celor trei direcţii de măsurare.
Observaţie: Ca să obţineţi valori valide ale măsurătorilor şi pentru a vă putea baza pe ele, asiguraţi-vă întotdeauna că efectuaţi măsurătorile în timpul unui proces obişnuit de activitate pentru spaţiul de lucru respectiv.
STOP – numele spune tot

Aşa-numitul principiu STOP reprezintă şirul succesiv de măsuri de protecţie pe care şi dvs. sau compania dvs. sunteţi obligaţi să le stabiliţi şi să le aplicaţi.
Abrevierea STOP vine de la:
S - Substituire
T - măsuri Tehnice de protecţie
O - măsuri Organizatorice de protecţie
P - măsuri Personale de protecţie
Pentru dvs., în calitate de şef cu responsabilităţi, acest lucru înseamnă că toate măsurile trebuie puse în aplicare astfel:
- Proiectaţi-vă procesele de lucru astfel încât să nu existe niciun risc. Verificaţi funcţionalitatea şi posibilele surse de pericol pentru dispozitivele folosite (de exemplu: discurile nu mai sunt intacte).
- Eliminaţi pericolele sau străduiţi-vă să le reduceţi ori folosiţi echipamentele de protecţie (de ex., capace pentru polizorul unghiular, protecţie fonică).
- Interesaţi-vă de volumul de muncă al colegilor care realizează operaţiuni de debitare şi şlefuire. Lucrul poate fi scurtat şi făcut mai eficient? Poate fi adaptat procesul astfel încât să scadă expunerea? Se poate folosi o tehnică diferită în scopul reducerii volumului de muncă?
- Verificaţi echipamentul de protecţie personală al angajaţilor, nu doar în ceea ce priveşte integritatea, ci şi dacă este funcţional. Ochelarii sunt fără fisuri? Mai sunt funcţionale măştile de protecţie pentru gură şi nas? Mănuşile sunt în continuare intacte? Protecţia auditivă este adecvată şi este suficientă?
Aplicarea principiilor STOP ajută la diminuarea pericolelor la locul de muncă şi aduce o contribuţie importantă la siguranţa angajaţilor dvs. precum şi la sănătatea şi starea de bine ale acestora.
.