RAFTURI DE DEPOZITARE PENTRU ÎNTREPRINDEREA DVS. – MAI MULTĂ SIGURANŢĂ ŞI CUPRINDERE SINOPTICĂ
Când este vorba despre raftul de depozitare sau despre dulapul de depozitare potrivit, n-ar trebui să faceţi niciun compromis. Siguranţa angajaţilor şi a bunurilor dvs.este prea importantă. În special la rafturile pentru sarcini mari, se înţelege de la sine că stabilitatea şi siguranţa sunt în prim plan. Un sistem inteligent de depozitare nu permite doar ca fiecare lucru să aibă locul său bine stabilit, dar asigură şi o cuprindere mai sinoptică şi procese mai eficiente. Vă prezentăm cele mai importante rafturi pentru amenajarea depozitului dvs., de la raftul simplu de metal sau raftul de birou până la raftul pentru sarcini mari şi raftul de mare anvergură. Mai mult, vă arătăm ce trebuie să aveţi în vedere la achiziţia necesarului dvs. de rafturi.
CE ÎNSEAMNĂ DEPOZITAREA ÎN SIGURANŢĂ?

Reglementările şi normele care au în vedere depozitarea în siguranţă sunt numeroase. Printre acestea se numără directive pentru echipamente şi aparate de depozitare (BGR) sau condiţii de calitate şi control ale asociaţiei profesionale RAL. Încă de la planificarea şi montajul echipamentelor de depozitare, sunt multe lucruri de avut în vedere. De exemplu, condiţia podelei, care are o influenţă asupra forţei maxime de încărcare şi a tipului de fixare în podea a rafturilor şi a dulapurilor.În fiecare caz în parte, depozitarea sigură presupune multe aspecte influenţate de materialele şi articolele pe care doriţi să le depozitaţi:
- Siguranţă împotriva furturilor
Bunurile valoroase trebuie păstrate sub lacăt – fie într-un dulap de depozitare corespunzător, fie în spaţii care se pot închide bine. - Siguranţa procesului
De exemplu, pentru comanda procesului de producţie cu sistemele Kanban sau cu aşa-numitele spaţii inteligente de lucru . - Depozitarea în siguranţă a substanţelor periculoase
Este o temă importantă din sfera tehnicii de protecţie a mediului (link către temă), cu numeroase prevederi legale. - Depozitarea piesele grele
În acest caz, se impun în principal rafturile pentru sarcini mari, cu o capacitate de încărcare corespunzătoare - Depozitarea pieselor mici
Trebuie depozitate într-un mod care să permită accesul facil şi protejarea lor – lăzile de depozitare, cutiile de stocare pentru piese mici sau dulapuri cu sertare sunt de ajutor în astfel de situaţii.
AMENAJAREA CORECTĂ A DEPOZITULUI – TREBUIE SĂ AVEŢI ÎN VEDERE

La depozitarea materialelor dvs., sunt utile aceste ponturi:
Folosiţi raţional spaţiile de care dispuneţi
Pe suprafeţe mari, puteţi exploata întreaga lăţime cu rafturi de mare anvergură, rafturi în consolă sau rafturi pentru paleţi. Culoarele trebuie să ofere suficient loc pentru manevrarea dispozitivelor operare la depozitare sau a stivuitoarelor (respectaţi căile de circulaţie). Pentru spaţiile mici, rafturile multifuncţionale şi rafturile de depozitare precum şi sisteme de sertare sunt ideale pentru depozitarea sinoptică a pieselor mici.
Aveţi în vedere stabilitatea
Esenţial pentru o stabilitate optimă este raportul dintre înălţimea şi adâncimea raftului. Este valabilă următoarea regulă de bază: 5:1 pentru rafturile deschise şi 4:1 pentru dulapurile sau rafturile cu uşi. În orice caz, trebuie planificate fixarea podelei şi a pereţilor precum şi interconectarea rafturilor.
Respectaţi inspecţia regulată a rafturilor
În Germania, siguranţa în exploatare a echipamentele de depozitare trebuie verificată anual. Siguranţa este impusă de norma europeană DIN EN 15635, de Regulamentul privind siguranţa industrială precum şi de reglementarea 108-007 DGUV (BGR 234) a companiilor de depozitare. Conform normelor, persoane calificate trebuie să realizeze o inspecţie anuală a echipamentelor de depozitare. Inspecţia trebuie să ajute la păstrarea bunurilor şi la identificarea defectelor pentru a evita întreruperi ale procesului de lucru sau accidente de muncă.
Inspecţia rafturilor poate fi vizuală, în timpul funcţionării. Astfel, întreruperile proceselor trebuie reduse la minim. Verificarea rafturilor trebuie să urmărească respectarea regulilor privind măsurile de protecţie, componentele şi încărcarea. Rafturile sunt verificate şi dacă prezintă defecte şi deformări vizibile sau componente lipsă. Valabil pentru cele mai diferite tipuri de rafturi, cum ar fi:
- Rafturi de depozitare
- Rafturi pentru paleţi
- Rafturi cu consolă
- Rafturi drive-in
- Rafturi drive-through
- Rafturi gravitaţionale
- Echipamente multinivel
Ce raft de depozitare este cel potrivit?
Gamă largă de cele mai diferite rafturi este garanţia că există raftul potrivit pentru fiecare. Se face diferenţa între rafturile cu diferite capacităţi portante, de până la 250 kg şi de peste 250 kg. În principiu, nu este permisă încărcarea rafturilor cu echipamente de operare la depozitare/stivuitor cu furcă cu capacitatea portantă ≤ 250 kg.
Vă prezentăm aici cele mai importante variante:
Din echipamentele şi mobilierul industrial, pe lângă tehnica de depozitare, mai fac parte şi sistemele pentru spaţiile de lucru, dulapurile de scule, sistemele de eliberare a sculelor, dulapurile mobile, cărucioarele de scule, tehnica de protecţie a mediului, tehnica de urcare, precum şi sisteme pentru planificarea spaţiului şi containere. Aflaţi mai multe despre ergonomia la locul de muncă şi metoda 5S. Aici aveţi o privire de ansamblu.

SUNTEŢI ÎN CĂUTARE DE RAFTURI? DAŢI-NE VOIE SĂ VĂ OFERIM CONSULTANŢĂ.
Consultanţii noştri de specialitate pentru echipamente şi mobilier industrial cunosc întrega paletă de opţiuni. Astfel, ei vor găsi pentru dvs. soluţia optimă de rafturi.
Experţii noştri vă stau la dispoziţie pentru discuţii personale, la telefon sau prin e-mail.Solicitare consultanţă personală