PROTECŢIA CAPULUI – ESTE ASIGURATĂ OPTIM CU CĂŞTILE DE PROTECŢIE

Protejează împotriva riscurilor regiunea sensibilă a capului

Capul se numără printre cele mai sensibile zone ale corpului uman. Diferitele acţiuni mecanice externe pot afecta nu doar pielea şi oasele, ci mai ales creierul şi implicit funcţiile sale vitale. Pentru a se proteja împotriva unor astfel de acţiuni, omul a descoperit protecţia pentru cap încă de acum câteva secole. Căştile de siguranţă specifice diferitelor activităţi şi deci şi căştile de protecţie industriale, cum le numim acum, au apărut abia în anii industrializării. În lumea laborală din zilele noastre, căştile de protecţie acoperă diferite zone de risc. Este vorba despre cinci astfel de zone:

  • mecanice: obiecte care cad, sarcini suspendate, lovituri
  • chimice: stropirea cu substanţe chimice lichide
  • termice: stropi de metal topit, scântei, radiaţii termice, lichide fierbinţi, manifestări meteo
  • vizuale: radiaţie UV
  • electrice: arcuri electrice

Pentru evitarea accidentelor de muncă, protecţia împotriva acestor pericole este foarte importantă.

DIFERITE TIPURI DE PROTECŢIE LA NIVELUL CAPULUI ŞI AL FEŢEI

Căşti de protecţie

Protecţia feţei

Şepci de protecţie cu cozoroc

Măşti de sudură

CĂŞTI DE PROTECŢIE

Căştile de protecţie există în trei forme diferite: dreaptă (1), dreaptă cu scurgere pentru apa de ploaie (2) precum şi cu protecţie care poate fi lăsată în jos pentru ceafă şi cu scurgere pentru apa de ploaie (3). Căştile de protecţie industriale constau din răşină termoplastică sau duroplast, fiecare având caracteristici diferite şi domenii de utilizare diferite în construcţii, industrie, lucrul cu utilaje cu temperaturi ridicate şi instalaţii electrice. Detalii, pe plăcuţa de tip. Formele speciale din această categorie sunt căştile pentru căţărare şi căştile de protecţie în mediu forestier.

Privire de ansamblu asupra formelor de cască:

Tipuri de material pentru căştile de protecţie industriale:

Marcare

  1. Simbol „CE”
  2. Nr. de identificare din 4 cifre pentru poziţia notificată
  3. Identificarea producătorului
  4. Anul şi trimestrul fabricaţiei
  5. Denumirea de tip a producătorului
  6. Standardul aplicat
  7. Materialul folosit pentru cască
  8. Mărime sau interval de mărime în cm
  9. Alte marcaje conform DIN EN 397:

  • LD (deformare laterală) risc prin solicitare laterală– MM (metal topit) pericol de stropire cu metal topit
  • 440 V CA pericol prin contact neintenţionat de scurtă durată cu tensiune alternativă de până la 440 V
  • +150 °C utilizare la temperaturi foarte înalte
  • −20 °C sau −30 °C utilizare la temperaturi foarte scăzute

PROTECŢIA FEŢEI

Protecţia feţei este importantă în special dacă în timpul lucrului se pot forma particule în mediul de lucru, dacă pot apărea stropi de metal, substanţe chimice sau arc electric. Aceasta protecţie constă dintr-o vizieră de protecţie care se fixează direct la o cască sau la un suport de cap.

ŞEPCI DE PROTECŢIE CU COZOROC

Şepcile de protecţie cu cozoroc au la bază forma şepcilor de baseball. Datorită inserţiei de plastic, acestea oferă o protecţie uşoară a capului, de exemplu împotriva componentelor cu muchii fixe ascuţite. Nu este permis să folosiţi aceste şepci în locul căştilor de protecţie industriale.

MĂŞTI DE SUDURĂ

La sudură, apar, printre altele, temperaturi foarte ridicate, de care lucrătorii trebuie să se protejeze. O mască de sudură protejează întregul cap şi faţa de radiaţie, de căldură şi de scântei. Prin câmpul vizual încorporat, cu filtru de sudură, lucrătorul poate vizualiza spaţiul de lucru. Măştile ultramoderne pentru sudură automată dispun de mai multe niveluri de obscuritate, ceea ce permite folosirea lor pentru diferite lucrări de sudură. Sub mască, se poate purta căciulă sau glugă din bumbac ignifug.

ACCESORII

Componentele individuale ale protecţiei capului şi feţei trebuie schimbat periodic, din raţiuni de igienă sau pentru că se deteriorează. Altele sunt necesare pentru completarea echipării. Printre accesorii, se numără:


Aveţi întrebări? Experţii noştri vă stau oricând la dispoziţie:

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PROTECŢIA CAPULUI ŞI CEA A FEŢEI

Siguranţă

În funcţie de activitate şi de factorii de influenţă, pot fi luate în considerare diferite produse pentru protecţia capului şi a feţei. Cel mai important criteriu al alegerii în acest caz priveşte siguranţa. Căştile de protecţie din domeniul construcţiilor trebuie să îndeplinească alte cerinţe decât căştile de protecţie din industrie, decât cele pentru lucrul cu utilaje la temperaturi ridicate sau cele pentru electricieni.
De aceea, în industria construcţiilor, la lucrările de montaj, în atelierele mecanice şi în industria alimentară, se folosesc căşti din răşină termoplastică. Poate fi o polietilenă de înaltă presiune (HD-PE) sau un polimerizat mixt ABS (ABS).
Din contră, în industria de prelucrare a metalelor, în industria chimică, în şantierele navale, precum şi în industria utilităţilor de energie şi de gaz, protecţia capului se realizează cu duroplast, cum ar fi o răşină sintetică poliesterică din fibră de sticlă sau una fenolic textilă. Aceste materiale sunt extrem de rezistente la îmbătrânire şi stabile dimensional, până la cca. +200 °C şi rezistente la rupere, la rece. În plus, protejează purtătorul de stropii de metal, împiedică deformarea laterală şi nu este sensibilă la substanţe chimice. Căştile pentru electricieni mai oferă protecţie împotriva arcurilor electrice.

Confort de purtare şi durata purtării

Ca toate elementele din cadrul echipamentului de protecţie personală, protecţia capului şi a feţei pot îngreuna acţiunea lucrătorului, eventual din cauza greutăţii suplimentare sau a limitării câmpului vizual. De aceea, confortul la purtare are un rol decisiv în alegerea produsului potrivit: De exemplu, căştile de protecţie pentru industrie trebuie să dispună de benzi de susţinere interioare (1) alcătuite din bandă textilă şi o bandană antitranspiraţie (2). În plus, este permisă doar protecţia capului care permite ajustarea individuală (3) (art. 2 din Regulamentul utilizării EPP). La căştile de protecţie din industrie, potrivirea precisă la diametrul capului purtătorului se realizează printr-o ajustare fină.

CĂŞTI DE PROTECŢIE PENTRU LUCRĂRI DE SUDURĂ

La lucrările de sudură şi de tăiere, sunt generate fascicule luminoase periculoase care pot provoca afecţiuni ale ochilor, arsuri la nivelul retinei sau vătămarea corneei. Din acest motiv, este esenţială purtarea unui echipament adecvat de protecţie şi folosirea nivelului corect de protecţie. Nivelurile de protecţie ale filtrului de sudură depind de procesele de sudură alese şi de intensitatea aferentă a curentului. De exemplu, sunt recomandate pentru sudurile cu microplasmă până la nouă niveluri de obscuritate (nivelurile 4 - 12), iar pentru cele cu jet de plasmă, din contră, cinci (9 - 13).

În acest tabel, sunt prezentate nivelurile optime de obscuritate ale filtrelor de sudură, pentru diferite procese de sudură. În funcţie de condiţiile de aplicare, poate fi ales nivelul superior următor sau cel inferior următor:

GAMĂ CUPRINZĂTOARE DE PRODUSE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PROTECŢIA CAPULUI

Abordată în ansamblu, problema echipamentului de protecţie personală pentru toţi lucrătorii companiei dvs. poate fi o chestiune complexă. Specialiştii noştri în EPP oferă asistenţă personală: Vă oferim asistenţă individuală şi vă suntem alături la realizarea analizei de risc, la alegerea produsului, la testele de purtare şi la instruirea angajaţilor. Experţii noştri sunt cât se poate de familiarizaţi cu capacitatea de protecţie a fiecărui produs PSA în parte, cunosc bine normele legale şi au o înţelegere de ansamblu a pieţii.

Căşti de protecţie

Protecţia feţei

Şepci de protecţie cu cozoroc

Măşti de sudură

În gama noastră, veţi găsi de asemenea protecţie a capului şi protecţie pentru faţă preselectate, de la producători recunoscuţi. Ca şi în cazul sculelor, ne urmăm crezul: Quality driven since 1919. În gama de produse livrate de noi, se găsesc căşti de protecţie , ecrane de protecţie pentru faţă , şepci de protecţie cu cozoroc , protecţia pentru cap la sudură precum şi accesoriile aferente.

Asistenţă

Articole pentru protecţia capului în eShop

PREVEDERI LEGALE IMPORTANTE

Diferite standarde germane şi europene stabilesc caracteristicile de care trebuie să dispună protecţia pentru cap şi protecţia feţei. Printre aceste standarde, se numără:

  • DIN EN 397: Căşti de protecţie industriale
  • DIN EN 812: Şepci de protecţie industriale
  • EN 50365: Căşti izolate electric pentru lucrări în instalaţiile de joasă tensiune
  • EN 168: Metode de verificare neoptice
  • EN 166: Geam de protecţie/Vizieră clară

În special pentru protecţia capului şi protecţia feţei la lucrările de sudură, sunt valabile următoarele norme:

  • EN 169 despre filtre pentru lucrări de sudură
  • EN 175 pentru măşti de sudură
  • EN 379 despre filtre pentru sudură automată

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND PROTECŢIA CAPULUI

Există căşti speciale industriale pentru persoane care se plâng frecvent de dureri de cap?
Nu există căşti de protecţie anume pentru persoane care se plâng de dureri de cap. Pentru a reduce riscul apariţiei durerilor de cap, este important să alegeţi o cască de protecţie corespunzătoare ergonomic. Un rol important îl joacă potrivirea (la dimensiunea capului), o greutate mică şi posibilitatea de a ajusta partea interioară. În comparaţie cu mecanismul cu înclichetare, mecanismul de ajustare cu închidere rotativă are avantajul reglării progresive a părţii interioare la diametrul capului purtătorului.

Pot fi căştile de protecţie industriale marcate în culori, revopsite sau prevăzute cu stickere?
Acest lucru nu este posibil deoarece vopselele, solvenţii, adezivii sau etichetele autocolante pot afecta materialul căştii influenţând astfel capacitatea de protecţie a acesteia. Excepţiile sunt permise doar la indicaţia expresă a producătorului.

Ce durată de viaţă au căştile de protecţie?
Aceasta depinde în principal de doi factori: Starea şi vechimea protecţiei capului. În cazul în care casca de protecţie prezintă defecte şi deteriorări sau dacă a suferit o lovitură puternică, trebuie să schimbaţi produsul pentru a le putea oferi permanent siguranţă angajaţilor dvs.
Cu timpul, funcţia de protecţie a căştii scade ca urmare a influenţei diverşilor factori. Printre aceştia, se numără, de exemplu, influenţele meteo, radiaţiile UV şi poluarea aerului. Căştile de protecţie industriale din răşină termoplastică trebuie schimbate după patru ani de utilizare. Căştile cu partea exterioară din duroplast sunt sigure de folosire timp de opt ani.

AVEŢI ÎNTREBĂRI? DORIŢI ASISTENŢĂ REFERITOARE LA EPP?

La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:

  • Vă oferim asistenţă individuală
  • Analiză de risc, asistenţă la alegerea produselor, teste de purtare, instructaje şi oferte speciale de service (personalizarea mănuşilor, personalizarea protecţiei pielii)
Contactaţi-ne acum