GLOSAR ESD
Aici găsiţi cele mai importante informaţii despre ESD, EPA şi încărcarea electrostatică.
Antistatic:
Carcateristică prin care se reduce încărcarea”, poate fi, de exemplu, un tip special de plastic
Disipativ:
Rezistenţa suprafeţei materialelor, între 105 şi 1012 ohm.
EPA:
(eng. Electrostatic Protected Area) zonă de lucru în care sunt manevrate fără a fi afectate elemente constructive sensibile electrostatic."
Împământare:
Disiparea în pământ a curenţilor electrici.
Punct de împământare (EBP):
Punct central (de ex., pe un blat de lucru) conectat la împământarea clădirii.
ESD:
(eng. Electrostatic Discharge) fenomentul de descărcare electrostatică
ESDS:
(eng. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elemente constructive sensibile electrostatic, cum ar fi de exemplu, IC
IC:
(eng. Integrated Circuit) circuit integrat, microcip, de ex., microprocesor
Ionizare:
Îndepărtare particulelor încărcate (de ex., electronii) dintr-un material precum aerul. Dispozitivele de ionizare pot neutraliza sarcinile electrostatice prin distribuirea aerului ionizat.
Izolator:
Material cu o rezistenţă mare a suprafeţei, de cel puţin 1012 ohm. Sarcinile statice rămân mult în aria acestui material, fără a se împrăştia (plastic, sticlă, aer).
Conductivitate (el.):
Caracteristica unui material de a conduce curentul electric, cum ar fi metalele
Norme:
IEC 61340-5-1 Protecţia echipamentelor electronice împotriva descărcării electrostatice. – Cerinţe generale
IEC 61340-5-2 Protecţia echipamentelor electronice împotriva descărcării electrostatice. – Manual de utilizare
IEC 61340-4-1 Rezistenţa electrică a pardoselilor şi a straturilor de placare pentru podea
ANSI/ESD S20.20.-1999 Protecţia electrică şi electronică a componentelor, a elementelor constructive şi a aparatelor, USA (gratuit în internet)
ANSI/ESD S541-2003 Materiale de ambalare pentru componente sensibile ESD, USA
Curent:
Unitate [A] amper, simbol: I, flux de purtători de sarcină (cel mai adesea, negativi).
Tensiune:
Unitate [V] Volt, simbol: U, păstrează curentul electric într-un circuit închis, generând un flux electric
Rezistenţă:
Unitate [Ω] Ohm, simbol: R, indică tensiunea necesară pentru a trece o anumită intensitate a curentului printr-un conductor electric.
Rezistenţa suprafaţei:
Rezistenţa dintre două puncte ale unei suprafeţe, care poate fi măsurată cu ajutorul unui megaohmetru şi a doi electrozi.
Rezistenţă de scurgere:
Se măsoară cu un megaohmetru între un punct de împământare şi electrodul de pe o suprafaţă.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9477201985566~1_w1410.jpg)
AVEŢI ÎNTREBĂRI? DORIŢI ASISTENŢĂ REFERITOARE LA ESD?
La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:
- Noi concepem EPA personalizată pentru dvs.
- şi vă oferim produsele adecvate pentru manipularea elementelor constructive sensibile ESD.