DULAP MOBIL PENTRU SCULE: DULAPUL MOBIL CU SERTARE PENTRU SCULELE DVS. PROFESIONALE

Tot mai des, dulapurile obişnuite pentru scule sunt înlocuite cu dulapuri mobile pentru scule. Avantajele sunt evidente: Datorită mobilităţiii, toate ustensilele şi instrumentele sunt disponibile acolo unde este nevoie de ele. Mai mult, un dulap mobil pentru scule simplifică organizarea şi păstrarea curăţeniei în întreprinderea dvs. La cerere, un dulap pentru scule poate fi echipat astfel încât toate să fie la locul său încă din prima zi. Probabil că cel mai mare avantaj al acestuia este totuşi marea sa versatilitate, datorită unei game mari de accesorii care permit echiparea după preferinţe. Bunăoară, dulapul mobil pentru scule poate deveni un minibirou cu alimentare cu curent şi iluminat sau un banc de lucru perfect utilat, cu blat robust de lucru (de exemplu, din bambus sau cu strat de acoperire din tablă de oţel). Posibilităţile sunt practic nelimitate.



PENTRU ORICE UTILIZARE, DULAPUL MOBIL ADECVAT PENTRU SCULE

Dulapurile mobile pentru scule se utilizează în moduri diferite. La fel de mare este şi oferta de modele şi mărimi. Vă prezentăm aici cele mai importante variante:

Dulapurile mobile înguste pentru scule (adâncime până la 380 mm)

Acesta este dulapul mobil telescopic pentru scule, cunoscut pentru mobilitatea sa: Poate fi transportat de pildă foarte bine în camioane, pentru activităţi de montaj. La locul de activitate, se poate deplasa comod cu un mâner de tragere/împingere rabatabil. În plus, există varianta îngustă, de asemenea cu rafturi sau sertare extensibile pe ambele părţi.





Dulapul mobil pentru scule, cu o adâncime de 500 mm

Spre deosebire de varianta îngustă, acesta convinge printr-o capacitate portantă mare a sertarelor. Sertarele sunt cu deschidere completă, 100%, dar sunt disponibile în varianta extensibilă pe ambele părţi.





Bancul de lucru cu roţi

Un banc de lucru pentru montaj cu sertare cu deschidere completă, care este suficient de lat, oferind astfel cele mai bune posibilităţi de lucru la el. Suprafeţele de depozitare se pot schimba şi pot fi prevăzute de pildă cu o menghină. Un panou perforat sau alt accesoriu fac ca dulapul mobil cu sertare să fie ideal deopotrivă pentru păstrarea sculelor şi pentru lucru.



DULAP MOBIL PERFECT PENTRU SCULE: CE TREBUIE SĂ AVEŢI ÎN VEDERE

Pentru a vă bucura multă vreme de dulap dvs. mobil pentru scule, ar trebui să aveţi în vedere la cumpărare câteva lucruri.

Alegeţi dimensiunea potrivită

Dulapul pentru scule poate avea mai multe dimensiuni. Ca să vă decideţi pentru una anume, trebuie să ştiţi cum doriţi să-l folosiţi. De la modelul mic, uşor manevrabil, cu 5 sertare, până la cel spaţios, cu 10 sertare, aveţi o întreagă gamă la dispoziţie. Şi echiparea contează. Astfel, elementele cu suprafeţe sensibile şi piesele de prelucrat sunt potrivite modelelor premium GARANT GridLine ToolCar şi ToolTruck. Datorită tampoanelor de plastic, sunt protejate la coliziune.

Aveţi în vedere calitatea

Un dulap mobil pentru scule trebuie să facă faţă cerinţelor de zi cu zi şi să fie durabil. Diferenţele de calitate se văd în special în aceste caracteristici de echipare:

Material

Tabla de oţel acoperită cu strat de pulbere nu este doar robustă, dar poate suporta fără să se zgârie şi zdruncinăturile şi şocurile activităţii de zi cu zi. O clasă specială de calitate o reprezintă ToolCar şi ToolTruck, la care partea frontală a sertarelor şi coloanele dulapului sunt acoperite cu tampoane. În cazul unei coliziuni, acestea împiedică afectarea suprafeţelor sensibile şi a pieselor de prelucrat.

Sertare
Întrebările de aici vă vor ajuta să faceţi alegerea. Cât de mare este capacitatea portantă?Cărucioarele de înaltă calitate pot transporta până la 40 kg. Sertarele sunt prelucrate neted ori sau prezintă concavităţi cu murdărie, greu de curăţat?Se deschid complet sau trebuie depuse eforturi pentru a scotoci prin colţurile întunecate?Există sistem de siguranţă la deschiderea individuală şi rulment cu bile astfel încât să nu existe posibilitatea de blocare?Autoînchidere cu amortizare pentru închidere silenţioasă şi sigură?Calitatea contează în activitatea de zi cu zi.


Roţile
Un dulap mobil pentru scule trebuie să se deplaseze uşor, indiferent de cât de încărcat este. Roţile de ghidare din cauciuc cu rulmenţi cu bile oferă în acest caz un confort optim. Roţile mari se mişcă mai uşor decât cele mici peste praguri şi obstacole. Două roţi de ghidare cu opritoare pentru roată şi jantă împiedică dulapul dvs. mobil pentru scule să se mişte independent.


Accesorii

Cărucioarele de montaj de înaltă calitate se pot configura cu accesorii individuale adecvate. Opţiunile sunt de la seifuri care se pot încuia, rafturi pentru laptop sau infoboard-uri până la panouri perforate folosite ca perete posterior extins cu iluminare. Un astfel de dulap de scule devine elementul central al echipamentelor şi mobilierului industrial pe care le deţineţi deoarece îl puteţi adapta perfect necesităţilor dvs.


Ce dulapuri mobile pentru scule sunt cele adecvate? Aici găsiţi cele mai importante variante:

Cea îngustă: Dulap mobil GARANT pentru scule

Datorită dimensiunilor sale, dulapul mobil GARANT pentru scule este optim pentru nişe, pentru pătrunderi înguste şi oriunde spaţiul este restrâns.

Cea versatilă: GridLine ToolCar

GridLine ToolCar se transformă complet conform preferinţelor dvs. Dulapurile mobile de înaltă calitate pentru scule pot fi perfect configurate cu numeroase accesorii.

Cea ergonomică: Banc de lucru GARANT cu roţi GridLine

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck GridLine GARANT dispune de suprafaţe mari, adecvate pentru o desfăşurare agreabilă şi ergonomică a lucrului. Opţional, este posibilă şi montarea unei menghine pe blatul de lucru.

Cea indestructibilă: Dulap mobil HOLEX pentru scule

Rentabil, stabil şi robust: Acestea sunt caracteristicile care fac dulapurile mobile HOLEX de scule să fie remarcabile. Este disponibil opţional cu sertare divizibile sau cu rafturi extensibile.

Din echipamentele şi mobilierul industrial, pe lângă sistemele de eliberare a sculelor, mai fac parte şi sistemele pentru spaţiile de lucru, dulapurile de scule, dulapuri mobile, cărucioarele de scule, tehnica de depozitare, tehnica de protecţie a mediului, tehnica de urcare, precum şi sisteme pentru planificarea spaţiului şi containere. Aflaţi mai multe despre ergonomia la locul de muncă şi metoda 5S. Aici aveţi o privire de ansamblu.

CONSULTANŢA NOASTRĂ PERSONALIZATĂ VĂ PERMITE SĂ GĂSIŢI MODELUL POTRIVIT

Consultanţii noştri specialişti în echipamente şi mobilier industrial vă vor chestiona în legătură cu necesităţile dvs. individuale referitoare la dulapuri mobile pentru scule şi vor găsi soluţia optimă. În discuţiile personale, la telefon sau prin e-mail, veţi primi ponturi şi instrucţiuni preţioase care să vă permită să găsiţi pentru întreprinderea dvs. cele mai bune dulapuri pentru scule.

Solicitare consultanţă personală