Puterea inovaţiei în orice domeniu
Parte a grupui IMC (International Metalworking Companies Group), Iscar este cea mai mare companie a acestuia. Grupul reuşeşte să ofere o gamă cuprinzătoare şi inovatoare de scule de precizie din carbură pentru prelucrarea metalelor, oferind o gamă largă de plăcuţe, freze şi scule aşchietoare din carbură care acoperă majoritatea aplicaţiilor din industrie. Oferă, de asemenea, soluţii tehnologice şi de producţie pentru industriile importante. Multe produse inovatoare concepute special pentru cerințele clienților, au făcut din IMC un lider mondial în industriile: auto, aerospațială și producția de scule și matrițe.
ISCAR a introdus o multitudine de produse noi, fiecare având ca scop creşterea celor 3 P: productivitate, profitabilitate și performanță. Unele dintre caracteristicile principale ale acestor noi produse:
- noi tipuri de carbură și acoperiri care prelungesc durata de viaţă a sculelor de aşchiere şi le permit o funcţionare mai rapidă şi mai silenţioasasă, asigurând o rezistenţă mai mare la uzură;
- noi geometrii pentru a reduce forțele de așchiere, a economisi energie, a îmbunătăți controlul așchiilor și a oferi mai multe muchii pe plăcuţă;
- scule aşchietoare multifuncționale mai versatile pentru a susține tendința de „prelucrare completă” a centrelor de prelucrare CNC;
- modele mai puternice de auto-strângere pe sculele staționare, permițându-le să reziste la prelucrări întrerupte pentru sarcini grele.
ISCAR: construind viitorul producției de automobile, aerospațiale și energie cu scule de ultimă oră

Industria auto
ISCAR oferă soluții unice, de ultimă oră, pentru industria auto. În calitate de lider în furnizarea de soluții de prelucrare productive și rentabile, ISCAR se străduiește să rămână la curent cu toate noile tendințe și tehnologii și să facă parte dintr-un viitor mai luminos și mai ecologic.

Industria aerospațială
În calitate de furnizor complet de scule pentru prelucrarea metalelor, ISCAR oferă întreaga gamă de scule de calitate. ISCAR oferă o varietate de geometrii de grade de carbură care oferă soluții pentru majoritatea nevoilor de prelucrare a industriei aerospațiale.

Generarea de energie
ISCAR oferă soluții unice pentru noua generație de industrii. În calitate de lider în furnizarea de soluții de prelucrare productive și rentabile, ISCAR se străduiește să rămână la curent cu toate noile tendințe și tehnologii care fac parte dintr-un viitor mai luminos și mai ecologic. ISCAR a dezvoltat o gamă completă de soluții pentru a produce schimbătoare de căldură pentru operațiuni de găurire, strunjire, frezare și canelare.
Produse inovatoare marca ISCAR

Suporţi noi de strunjire pe axa Y pentru mașini de tip elvețian
Astăzi, opțiunea axa Y a devenit o caracteristică standard în majoritatea mașinilor multi-tasking și opțională în multe centre de strunjire noi. Sculele de tip Y-Axis de la ISCAR au o tăiere extrem de stabilă datorită poziției buzunarului care este perpendicular pe tijă. Forțele principale de tăiere sunt aplicate în direcția tijei pe axa longitudinală. Previne îndoirea sculei chiar și în condiții de prelucrare severe, asigură o tăiere fără vibrații și o calitate excelentă a suprafeței.
Stabilitatea sculei garantează tăiere precisă și prelucrare fiabilă. Poziția sculei pe axa Y permite evacuarea așchiilor lungi în direcția de jos datorită forței gravitaționale. Potrivit pentru materiale dificil de prelucrat, cum ar fi oțel inoxidabil, titan, aliaje cu conținut scăzut de carbon, etc. Sculele SCAR sunt proiectate cu lichid de răcire dirijat din partea de sus și de jos a sculei aşchietoare, ceea ce asigură o performanță de aşchiere mai mare. Noile scule sporesc varietatea ISCAR și oferă soluții potrivite pentru aplicațiile de prelucrare pe strungurile de tip elvețian.
HSK A63 EM cu canale pentru jet de răcire de-a lungul orificiului de prindere a sculei
HSK este o abreviere germană pentru sculele de prindere cu corp conic tubular. O conicitate tubulară înseamnă că aceşti suporţi nu utilizează tirete. Conicitatea goală oferă nivelul adecvat de flexibilitate pentru a asigura contactul cu axul mașinii-unelte atât de către conicitate, cât și de fața flanșei. Acest lucru are ca rezultat o interfață extrem de fiabilă, care susține cu succes sarcini centrifuge și termice extrem de mari. Suporturile HSK sunt destinate prelucrării de mare viteză. Aceste suporturi devin din ce în ce mai populare datorită performanței lor de precizie. X-STREAM HSK A-63 oferă o soluție perfectă pentru freze din carbură solidă cu canale de jet de răcire de-a lungul cozii. Poate fi instalat pe un centru de prelucrare cu răcire prin ax, iar suportul pentru freza X-STREAM furnizează lichid de răcire cu jet care înfășoară scula. Noile mandrine HSK de la ISCAR oferă mai multe lungimi proeminente pentru diametre de prindere de la Ø 6 mm până la Ø 25 mm.

Câteva caracteristici unice ale sistemului sunt:
- lichidul de răcire direcționat către muchiile aşchietoare
- creşterea durabilităţii sculei
- previne lipirea şpanului pe muchiile aşchietoare
- echilibrat la G2.5, 25000 RPM
- potrivit pentru frezare de mare viteză
- evacuarea eficientă a așchiilor pentru a preveni re-tăierea așchiilor
- nu există posibilitatea extragerii din ax
- potrivit pentru frezare de mare viteză
- aplicații și avantaje ale noului X-STREAM HSK A-63
- destinat mașinilor de frezat CNC cu debit slab extern de lichid al lichidului de răcire
- rezultate pozitive pentru aplicații de frezare a cavităților și a buzunarului tip buzunar
- excelent pentru aplicații de frezare care generează temperaturi ridicate, cum ar fi oțelurile aliate foarte dure, aliajele la temperaturi înalte etc
Noul X-STREAM HSK A-63 mărește durata de viață a sculei, oferă productivitate și profitabilitate ridicate.
NEO ITA - ISCAR’s Advanced Tool Advisor
Pentru a ține pasul cu revoluția digitală, ISCAR este mândru cu lansarea noului program - ISCAR Digital Tool Advisor, sub noul său nume de marcă, NEO-ITA.
NEO-ITA oferă analize avansate de IA și Big Data folosind motorul de învățare automată pentru a sprijini clienții ISCAR și echipele de vânzări să facă față celor mai complicate sarcini și provocări de prelucrare, asigurând în același timp recomandări tehnologice de prelucrare și scule foarte avansate. Noua aplicație web NEO-ITA oferă o gamă largă de funcții, recomandări și ieșiri pentru a sprijini nevoile clienților pentru operarea centrelor de prelucrare, strunguri, mașini de tip elvețian, axuri multiple / automate și pentru mașiniști multi-tasking, tehnologi și proiectanți CAD/DAM.
NEO-ITA este proiectat cu un limbaj de programare foarte avansat cu interfața adaptabilă și receptivă, care oferă compatibilitate cu dispozitivele utilizate în mod obișnuit, fie pe teren, fie la birou.