Debavurare cu finisare perfectă
GARANT Perii rotunde pentru centrele de prelucrare şi celulele robotizate.
Periile rotunde GARANT cu garnitură completă vă oferă noi posibilităţi la prelucrarea finală automatizată. Sunt cele mai potrivite, printre altele, pentru prelucrarea aluminiului.
Periile rotunde GARANT sunt perii High-Tech folosite în maşinile CNC sau celulele robotizate. Sunt utilizate atunci când piesele trebuie reprelucrate după procesul de aşchiere automatizat, rapid, reproductibil şi într-un proces sigur. Aplicaţia principală este debavurarea precisă, rotunjirea marginilor şi finisarea suprafeţelor pieselor de precizie fără a modifica geometria piesei.
La o perie rotundă, sute de peri flexibili sunt utilizaţi în acelaşi timp. Astfel se pot debavura rapid şi piesele complexe.
RECOMANDĂRI APLICAŢII
- Pătrundere: Pătrunderea periei rotunde cu garnitură completă se încadrează în mod ideal între 0,8 şi 1,5 mm. Valorile ridicate nu majorează automat rata de îndepărtare şi duc la uzarea mai rapidă a periilor.
- Turaţie: Periile cu garnitură de nylon sunt cele mai eficiente dacă se alege turaţia astfel încât să pătrundă cât mai mulţi peri în piesă. Turaţiile mari nu duc obligatoriu la un rezultat mai bun. Turaţia recomandată se încadrează, în funcţie de diametrul periei, între 1.000 min-1 şi 2.300 min-1 şi prin urmare se plasează semnificativ sub turaţia maximă.
- Avans: Avansul determină durata de execuţie şi trebuie optimizat individual. Pentru început, trebuie selectat un avans redus. La îndepărtarea cu succes a bavurii, avansul poate fi crescut uşor, până când bavura este îndepărtată şi mai mult.
- Suprapunere: Ieşirea în afara piesei este în mod ideal cca. 35 mm pe fiecare parte.
- Cursă: Cursa periei trebuie reglată astfel încât la pornire şi oprire peria cu garnitură completă să depăşească piesa. Doar astfel se pot prelucra toate muchiile.
- Sens de rotaţie: Sensul de rotaţie al periei trebuie ales opus sensului de rotaţie al sculei de aşchiere. Astfel, efectul de periere al perilor individuali creşte şi bavura formată este îndepărtată în cel mai bun mod cu putinţă.
- Limită de uzură: Limita de uzură a unei perii rotunde este atinsă dacă garnitura rămasă este atât de mică, încât nu se mai asigură flexibilitatea perilor. Perii nu se mai aşază pe margine.
COMPACT. MULTILATERAL. PRECIS.
Suport nominalizat: Se poate combina cu toate portsculele pentru capetele portcuţit şi frezele mixte. Nu mai sunt necesare alte accesorii. Transfer de forţă prin formă.
Formă rotundă dinamică: Concentricitate ridicată. Rigiditate maximă la rabatare. Degajări care reduc greutatea.
1. Peri fixaţi rigid:
- Nu se rup perii, turaţii ridicate
- Execuţie specială posibilă cu densitate şi formă individuală a acoperirii.
2. Peri High-Tech:
- Peri din nylon cu granulaţie abrazivă
- Rezistenţă la temperatură până la 160°C
- Rezistenţa chimică permite utilizarea lichidelor de răcire (recomandat)
3. Densitate maximă a garniturii:
- Efect agresiv la periere şi durabilitate extrem de îndelungată
- Formă stabilă, suprafaţă plană
- Reacţie la uzură controlabilă.
PERII ROTUNDE SPECIFICE CLIENŢILOR
Pornind de la corpul de bază GARANT vom configura peria ideală pentru dumneavoastră cu o garnitură personalizată pentru aplicaţia dumneavoastră.
Formă rotundă şi diametru: Forma rotundă GARANT este disponibilă cu patru diametre diferite. Fiecare perie rotundă este prevăzută cu o gaură, un canal transversal şi canal longitudinal pentru prinderea directă pe portscule combinate pentru dornuri de frezare şi portscule pentru freze cu alezaj.
Lungimea părţii active: Pe măsură ce lungimea părţii active creşte, se măreşte durabilitatea şi flexibilitatea periei.
Forma părţii active: Prin modelele diferite pentru forma părţii active, se poate regla agresivitatea şi flexibilitatea periei rotunde.
Cu periile disc Garant, costurile de producţie sunt diminuate
Durată de execuţie redusă
După procesul de aşchiere, piesa poate fi complet prelucrată, fără părăsirea centrului de prelucrare. Timpul de prelucrare este astfel redus considerabil, nemaifiind necesari timpii deloc scurţi de echipare şi transport.
Aceeaşi calitate
Granulele abrazive eliberate continuu şi stabilitatea ridicată a formei periilor garantează o siguranţă mare a procesului. Astfel poate fi diminuată cota de rebuturi şi reduşi la minim timpii de verificare.
Durabilitate mai mare
Periile rotunde GARANT dispun de durabilitate mult mai mare decât sculele obişnuite de şlefuit datorită densităţii maxime a garniturii.
Folosirea eficientă a personalului
Datorită procesului automatizat de lucru al operaţiunilor de rutină la prelucrarea ulterioară, angajaţii pot fi implicaţi mai eficient în etape de lucru care presupun cerinţe speciale.
Firma MetalTech economiseşte 80% din timpul de proces prin folosirea periilor-disc GARANT
Firma MetalTech prelucrează în principal aluminiul, dar şi aluminiu turnat. Bavura inestetică formată astfel trebuie prelucrată manual, ceea ce durează şi presupune folosirea intensă a personalului.
Dar compania a descoperit periile disc GARANT şi realizează pe maşină prelucrarea ulterioară a pieselor plate imediat după procesul de aşchiere.
„Marginile tăioase sunt bine netezite de perii. Periile debavurează perfect şi nu modifică dimensiunile componentelor. Iar asta este în mod evident important.” arată Peter van Leeuwen, manager MetalTech
PREZENTARE VIDEO PRODUS
GARANT disc brushes
GARANT disc brushes with bristles right to the edge provide new possibilities for efficient deburring and surface finishing on CNC machines and in robot cells. The GARANT disc brushes are particularly suitable for use when workpieces must be finished quickly and reliably by an automated and reproducible process after the machining process has been completed. Quick and safe fitting without the need for additional accessories as well as a very low radial run-out are just some of their many advantages.