Strunjire cu seria GARANT HB71
Material de tăiere de înaltă performanță cu rezistență maximă la uzură
Robust, ascuțit, unic! Plăcuțele amovibile GARANT din seria HB71 se evidențiază în testele comparative în domeniul prelucrării oțelului inoxidabil. Acoperirea multistrat a plăcuțelor amovibile GARANT permite obținerea unor date de tăiere optime și o fiabilitate maximă. Oferim o gamă de substraturi și condiții incomparabilă, ceea ce face din seria HB71 o adevărată soluție universală.
GARANT HB7130-2: Noua soluție universală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
![GARANT HB7130-2: Plăcuță amovibilă universală pentru strunjire pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/004771_BildIntro_INOX_w1410.jpg)
Creată pentru strunjirea eficientă a oțelului inoxidabil. Este ideală pentru aplicații universale în condiții de prelucrare variate. Indiferent dacă este folosit în condiții de așchiere continuă sau ușor întreruptă sau la viteze de așchiere moderate sau mari, cu plăcuța amovibilă HB7130-2, veți lua decizia corectă.
Avantajele plăcuței HB7130-2:
- Puternică în mod constant
Rezistența ridicată la uzură contracarează formarea de tăiş în depunere și întărirea la rece. - Spectru larg de aplicații
Potrivire echilibrată pentru soluții universale. - Impresionant de economică
Durată de viață lungă și calculabilă a sculelor printr-o combinație de stabilitate de bază mai mare și duritate fiabilă.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/content_1/images_1/004771_Infografik_INOX_w1410.jpg)
Seria HB71 este potrivită pentru următoarele domenii de utilizare
- Pentru așchiere continuă și așchiere ușor întreruptă (material neuniform, tăieturi de fierăstrău)
- Pentru viteze de așchiere moderate/înalte
- Noua primă opțiune pentru strunjirea oțelurilor inoxidabile
Plăcuțele amovibile pentru strunjire GARANT dintr-o privire
HB7120-1: Rezistență optimizată la căldură și uzură pentru cerințe de productivitate ridicată. Acoperire CVD-PT.
HB7125-1: Pentru oțeluri inoxidabile la viteze de așchiere medii și mari.
HB7130-2: Prima opțiune pentru oțeluri inoxidabile. Pentru așchiere continuă și ușor întreruptă. Acoperire TIN-TiCN - netezită.
HB7140-1: Duritate crescută cu rezistență echilibrată la uzură. Acoperire CVD-PT.
HB7140-2: Plăcuța amovibilă robustă pentru strunjire pentru oțeluri inoxidabile greu de prelucrat. Pentru condiții de tăiere foarte întrerupte.
Plăcuțe pozitive GARANT 5°/7°
Plăcuțe negative GARANT 0°
Produse și alte informații
Aici găsiție toate plăcuţele amovibile pentru scule strunjire longitudinală și scule strunjire plană