Mortezare de canale şi mortezare de profiluri GARANT, care generează o execuţie perfectă de canale şi de profiluri

1. Mortezare de canale: Stabilă şi precisă, o mai bună productivitate la prelucrarea prin strunjire

Mortezarea de canale este un proces de fabricaţie prin aşchiere. Cu sculele GARANT de mortezat canale, toate canalele pot fi realizate cu un strung CNC obişnuit. Cerinţele maxime la adresa ajustajului, formei şi lăţimii canalelor necesită un strung cu axă Y sau numai bucşa excentrică special brevetată pentru suportul de mortezat canale.

Obţineţi cea mai mare precizie la costuri reduse de reglare şi costuri reduse pentru scule. Sunt eliminate costurile de echipare sau de externalizare – scutiţi-vă de un efort logistic considerabil. În plus, beneficiaţi de costuri de achiziţie considerabil mai mici la scule de mortezat canale în comparaţie cu sculele necesare altor procese (de exemplu, la broşare de împingere, electroeroziune cu fir etc.).

Varietate maximă: Plăcuţe pentru lăţimi ale canalelor de 2 – 25 mm (uzuale pe piaţă numai până la 14 mm). Disponibile cu toleranţe C11, D10, H7 şi P9. Este posibilă realizarea de canale conform DIN 6885-1, DIN 138 şi normei de fabricaţie.

Productivitate datorită plăcuţelor extrem de puternice: Stabilitate şi siguranţă de proces crescute. 6,5 – 18 mm (uzuale pe piaţă numai până la 6 mm). Aliaj de oţel sinterizat (70 HRC), 13% cobalt, acoperit cu strat TiN.

MORTEZAREA DE CANALE - UN AVANS ÎN NOI DIMENSIUNI

  1. Gamă mare de produse
    Execuţii standard şi lungi. Lungimi utile de 25 – 200 mm.
  2. Soluţii speciale
    Se pot realiza în timp scurt, la cerere.
  3. Două găuri pentru canalele de răcire
    Optimizarea evacuării aşchiilor. Creşterea calităţii suprafeţelor. Răcirea tăişurilor.
  4. Execuţie stabilă a sculei
    Locaş călit al plăcuţelor (58 - 60 HRC). Fixare optimă a plăcuţei datorită suportului în 4 puncte. Centrare datorită formei prismatice. Sprijin maxim şi structură de bază continuă pentru stabilitate maximă.

Superior faţă de concurenţă

O „analiză a forţelor de aşchiere” realizată de Centrul de cercetare şi transfer (Forschungs- und Transferzentrum e.V.) confirmă că în cazul mortezelor de canale GARANT se realizează per total o desfăşurare de forţă uniformă. În plus, calitatea suprafeţei piesei rămâne superioară.

Coloana stângă, GARANT:

Canal neted, precum şi muchii ascuţite şi colţuri exacte cu GARANT.

Coloana dreaptă, produsele concurente:

Urme vizibile de vibraţii şi colţuri imprecise.

Forţe de prelucrare neuniforme.

Toate rezultatele analizei le puteţi găsi în broşura cu mortezarea de canale. (PDF)

Cea mai mare precizie - chiar şi fără axa Y

Toate canalele pot fi realizate pe un strung CNC normal. Cerinţele maxime la adresa ajustajului, formei şi lăţimii canalelor necesită un strung cu axă Y sau bucşa excentrică brevetată special pentru suportul de mortezat canale.

Impreciziile datorate lanţurilor de toleranţă pot duce la erori de simetrie. Corectarea axei Y este posibilă simplu şi rapid prin rotirea bucşei excentrice (în imaginea din dreapta sus).

AVANTAJELE MORTEZEI DE CANALE GARANT

Avantajele dumneavoastră la folosirea mortezei de canale GARANT:

  1. Canal curat. Muchii aşchietoare ascuţite, fără bavuri. Plăcuţe şi cu teşitură. (Mortezare de canale în gaură înfundată numai cu degajare!)
  2. Evitarea ruperii tăişului. Aliaj de oţel sinterizat cu 13% cobalt. (Programaţi o distanţă de pornire de 15 mm!)
  3. Efect ideal al forţei şi cădere uşoară a aşchiilor. (Montarea sculei peste cap!)
  4. Două orificii ale canalului de răcire pentru prelucrarea cu lichid. Suprafaţă mai bună, evacuare mai bună a aşchiilor şi protejarea tăişului.
  5. Stabilitate dimensională garantată la utilizarea bucşei excentrice. (Cursă fără greutate la sfârşitul prelucrării!)
  6. Forţe de aşchiere reduse datorită geometriei înalt pozitive a tăişurilor. (Începând de la o lăţime a canalului de 16 mm, în două treceri (1/2 lăţime de canal)!)
  7. Evitarea de striuri de retragere. Este posibil un ⌀ minim de găurire (suportul este adaptat la lăţimea canalului).
    (La retragerea în axa X, scoateţi plăcuţa complet din canal!)
  8. Reducerea vibraţiilor printr-o structură de bază continuă. (Fixare pe suport cu lungime minimă!)

PREZENTARE VIDEO PRODUS

Morteza GARANT

Morteza de canale GARANT înseamnă o productivitate mai mare în prelucrarea pe strung. Programul acoperă de la execuţiile stabile de scule, o gamă vastă de produse şi până la soluţiile pe termen scurt.

Măsuri mărunte cu efecte importante: Toate sfaturile şi trucurile cu privire la morteza de canale şi la felul în care puteţi obţine cea mai mare precizie, în condiţii de costuri scăzute de ajustare şi pentru scule sunt prezentate în acest film.

2. Mortezare de profiluri

Execuţia curată de profiluri

Cu gama GARANT pentru mortezarea profilurilor pe strunguri sau în centre de prelucrare, obţineţi scule productive şi fiabile. În funcţie de aplicaţie, nimic nu împiedică o producţie economică a profilurilor.

La mortezarea profilurilor dorite (hexagonale, pătrate sau speciale), acestea sunt executate cu suport şi plăcuţă care realizează mai multe curse în procesul de îndepărtare a materialului.

La mortezarea profilurilor se recurge aşadar preponderent în cazul profilurilor de componente cu diametre mari (de ex., pătrat 50 mm şi hexagon 70 mm) sau la utilizarea în materiale cu rezistenţă mare.

1. Profiluri precise - şi în materiale foarte rezistente.

2. Procedură pentru pătrat: Patru paşi 90°

În schimb, broşarea profilurilor este folosită în principal pentru profiluri în componente cu diametre mici (de la un diametru de 1,5 mm). Cu noile scule GARANT de broşare profiluri, produceţi în doar câteva secunde profiluri hexagonale, pătrate şi Torx®.

ToolScout

Folosiţi aici şi Hoffmann Group ToolScout:

Pe lângă posibilitatea de căutare a sculelor şi a parametrilor de aşchiere, printre altele pentru procese de mortezare & clătinare, vă stau la dispoziţie şi exemple de programare.

Către ToolScout