GARANT POWER TANG:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
Concentrated power for perfect results.
GARANT PowerTang: Freze unghiulare ultraperformante tangenţiale la 90°
Frezele unghiulare impresionează cu o rentabilitate deosebită datorită conceptului cu 4 tăişuri. Avansurile mari şi adâncimile maxime de tăiere permit o rată de îndepărtare a materialului extrem de ridicată, ceea ce duce la o creştere a productivităţii. Suprafeţele perfecte se obţin prin teşiturile plane, iar locaşul extrem de stabil al plăcuţelor amovibile garantează o siguranţă mare a procesului.
Avantaje pe scurt:
- Precizie la 90°
- Reducerea forţei de aşchiere
- Rată ridicată de îndepărtare a materialului
- Creşterea productivităţii
- Performanţă, eficienţă, precizie, siguranţă.
PUTERNIC ÎN ORICE APLICAŢIE ŞI ÎN ORICE MATERIAL
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Test pe Alzmetall BAZ35 cu o putere a arborelui de 38KW.
- Frezare laterală
Material: TiAl6V4, Vc: 50 m/min, fz: 0,2 mm, ap: 50 mm, ae: 5 mm; suport: 215126 63/4L, plăcuţă amovibilă: 215142 TI - Frezare frontală
Material: 1.2379, Vc: 180 m/min, fz: 0,1 mm, ap: 10 mm, ae: 38 mm; suport: 215122 63/6, plăcuţă amovibilă: 215136 ST1400 - Frezare unghiulară
Material: 1.4301, Vc: 140 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 8 mm, ae: 26 mm; suport: 215122 63/6, plăcuţă amovibilă: 215139 INOX - Frezarea canalelor
Material: 1.7225, Vc: 135 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 5 mm, ae: 63 mm; suport: 215122 63/6, plăcuţă amovibilă: 215136 ST1400
GARANT PowerTang 90° Freză unghiulară ultraperformantă tangenţială
GARANT PowerTang îşi arată forţa în orice aplicaţie şi în orice material, indiferent dacă este vorba despre frezare laterală, frontală, unghiulară sau de canale.
Puteţi descoperi mult mai multe în prezentarea video!
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
HIGH-TECH, DESIGN AND EFFICIENCY COMBINED
Physical limits redefined. Tangentially oriented inserts for maximum performance and process reliability.
- Strengthened core due to tangential positioning of inserts: Increased stability. Vibration damping.
- Optimised bedding of indexable inserts: Reduced tensile force in the axial direction. High security of seating in the direction of force.
- Through-coolant supply: Optimum cooling of the cutting edge. Outstanding chip clearance.
- Ni-coated carrier: Increased wear resistance.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
UNICITATEA STĂ ÎN DETALII
Plăcuţele amovibile montate tangenţial asigură geometrii cu forţă de aşchiere redusă, suprafeţe de cea mai bună calitate şi substraturi de ultimă generaţie.
- Siguranţă mai mare de sprijin în direcţia forţei de aşchiere datorită plăcuţelor amovibile utilizate tangenţial
- Suport acoperit cu nichel pentru protecţie mai mare la uzură
- Adâncime de aşchiere LO.U 13 = 13 mm
- Răcire interioară
- Stabilitate crescută datorită miezului întărit
- Teşitură plană pentru suprafeţe de foarte bună calitate şi muchii aşchietoare concave (forţa de aşchiere este redusă)
- Unghi de aşchiere axial pozitiv +10°
- Patru muchii aşchietoare pentru o rentabilitate mai mare.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9219502931998_w1410.jpg)
PĂREREA CLIENŢILOR
KAPP NILES este unul dintre cei mai importanţi producători din lume de maşini de rectificat şi scule pentru prelucrarea de precizie a danturilor şi profilelor şi, datorită tehnicii de măsurare aferente de înaltă precizie, este partenerul ideal pentru soluţii de producţie. Tehnologiile firmei KAPP NILES garantează în aceeaşi măsură precizie şi rentabilitate la producţia de componente extrem de pretenţioase. KAPP NILES aduce o mişcare precisă în proiectele clienţilor – pe sol, în apă şi în aer.
Freze unghiulare GARANT PowerTang - Test de frezare la KAPP NILES
Maşină: Hermle C50U 60 KW putere a arborelui
Material: 16MnCr5 / 1.7131
Suport: 215122 63 / 6; plăcuţă: 215136 ST1400
Rezultate: Vc = 225 m / min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, puterea arborelui = 40%