GARANT Power Q şi GARANT Power Q Double: Freze pentru avansuri mari
Cea mai bună performanţă la cele mai ridicate valori ale avansului.
GARANT Power Q: Noua familie de freze pentru avansuri foarte mari oferă cea mai bună performanţă la cele mai ridicate valori ale avansului.
Noua familie GARANT cu avans mare impresionează prin siguranţa maximă a procesului – la cele mai ridicate valori ale avansului. Substraturile şi geometriile perfect compatibile garantează o performanţă optimă la utilizare.
GARANT Power Q Double - NOU VENITUL în familia frezelor cu avans mare:
Profitaţi de parametrii maximi de tăiere şi de o mare siguranţă de proces, fără să faceţi compromisuri în privinţa rentabilităţii. Noul sistem bilateral cu trei tăişuri şi avans mare GARANT Power Q Double oferă performanţă maximă la un preţ redus per tăiş.
În video: GARANT Power Q în acţiune!
Structură şi avantaje
- Strat de acoperire cu nichel dur: Previne coroziunea şi distrugerile pe suprafaţa sculei.
- Stabilitate: Aşchiere sigură, inclusiv la lungimi de aşchiere mari şi la puteri ridicate de aşchiere.
- Canale pentru răcire interioară: Executat în mod standard cu răcire interioară.
- Suport plăcuţe amovibile: Reazem optimizat axial şi radial pentru fiecare utilizare a frezei.
4a. Sistem de fixare a plăcuţelor amovibile la GARANT Power Q Double:- Ghidarea în coadă de rândunică împiedică o mişcare flotantă a plăcii amovibile.
- Prindere sigură cu şuruburile plăcuţelor amovibile
- Poziţionare simplă în locaşul plăcuţei.
- Avantajele GARANT Power Q Double dintr-o privire:
- rentabilitate crescută datorită plăcuţelor amovibile duble
- materiale de tăiş performante cu structură de bază nanocristalină şi strat de acoperire special
- siguranţă mare de proces datorită, printre altele, şi grosimii mari a plăcuţelor amovibile
Utilizare multifuncţională a frezei
Utilizaţi freza noastră pentru avansuri mari GARANT Power Q pentru cele mai variate lucrări de frezare:
frezare frontală - frezare profiluri - frezare canale - frezare de buzunare - prelucrare ramping - frezare circulară a alezajului
Primul membru al familiei GARANT Power Q convinge cu plăcuţele sale amovibile unilaterale, cu geometrie pozitivă şi cu o bună performanţă de tăiere, disponibile la alegere în trei sisteme de mărime (06 / 09 şi 14).
O rază de tăiere frontală din două părţi permite o productivitate crescută, adâncimi de tăiere mai mari (ß) şi aşchii subţiri (a).
Unghi mare de aşezare:
- evacuare optimă a aşchiilor
- performanţă maximă chiar şi în cavităţile adânci (frezare circulară , pătrundere oblică - ramping)
- avantaje la prelucrări aproape de contur
Sistem universal neconvenţional cu GARANT Power Q Double:
Execuţie neconvenţională a muchiilor aşchietoare pentru proces stabil de lucru.
1. Tăişul mic pentru finisare permite şi în rampe o ghidare stabilă a aşchiilor.
2. Tăişul Wiper asigură o calitate a suprafeţei suficient de bună la prelucrarea prin degroşare.
3. Tăişul drept permite prelucrarea cu avans ridicat până la o adâncime maximă de tăiere.
GARANT Power Q Double prezintă cinci tipuri de portplăcuţe, două dimensiuni de sistem (09 şi 14) şi modele pentru oţel, oţeluri călite, oţeluri inoxidabile, titan şi pentru utilizare universală pe piaţă. Astfel, freza de avans mare este potrivită pentru fiecare sarcină de frezare la care siguranţa procesului şi volumul mare aşchiere în unitate de timp sunt esenţiale.
Rentabilitatea întâlneşte multifuncţionalitatea
Noul nostru sistem GARANT Power Q Double reuneşte cele mai importante avantaje ale modelului unilateral cu acelea ale unei plăcuţe bilaterale de frezare. Sigur datorită grosimii şi formei aşchiilor.
Grosime mai mare a plăcuţelor amovibile:
- lucrări sigure datorită suportului stabil de plăcuţe amovibile
- pericol redus de deteriorare a suportului, chiar şi la puteri mari de aşchiere
Formare bună a aşchiilor:
- aşchii scurte şi rulate optim, care evită blocarea sistemului de frezare
- curăţarea simplă în spaţiul interior al maşinilor-unelte
ECHIPAT PENTRU ORICE APLICAŢIE
Aplicaţie, componentă, maşină, material - producţia dvs. este întotdeauna personalizată.
- Utilizare: Frezare de buzunare, sculă: Power Q cu filet, 212804_20/3, plăcuţe amovibile: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
- Utilizare: Canelură contur, sculă: Power Q cu filet, 212809_32/3: plăcuţe amovibile: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Utilizare: Frezare circulară conică, sculă: Power Q cu filet, 212809_32/3, plăcuţe amovibile: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Utilizare: Pătrundere în adâncime, sculă: Power Q cu orificiu, 212817_50/4, plăcuţe amovibile: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900
Domenii de utilizare ale familiilor de scule GARANT Power Q şi GARANT Power Q Double
GARANT Power Q Double (stânga):
- Sistem universal
- Rentabil datorită plăcuţelor sale amovibile bilaterale
- Sistem extrem de fiabil de fixare pentru lucrări sigure
GARANT Power Q (dreapta):
- Avantaje la operaţiunile speciale precum cele de ramping, la frezarea circulară a alezajului etc.
- Portofoliu foarte mare de sistem: Domeniu diametru 16 - 100 mm. Trei dimensiuni de sistem (06, 09, 12)
- Recomandat ca optim pentru tăiere discontinuă