Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 12 mm, Filet M × L: M6X70

Cod articol: 301381 M6X70
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M6
⌀ cozii d 12 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 9,8 mm
⌀ găurii D1 6,5 mm
Lungimea totală Lges 70 mm
Lungime utilă L1 20 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052
Număr producător 301381 M6X70

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizarea vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.