{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
Bucşe elastice tip | 470 E (ER 32) | |
Gamă de prindere 2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică VDI |
Cod articol | 319515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423070 | |
Număr producător | 319515 32 |