Execuţie:
Marca: Scotch-Brite™
Culoarea produsului: verde
Schimbare rapidă a discului datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™
Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
ETIM Clasa 8.0: EC002196
Descriere:
Discul cu peri Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , echipat cu granulația abrazivă ceramică 3M, funcționează fără presiune de contact și asigură o acțiune de curățare constantă pe toată durata sa de viață. Sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™ permite schimbarea rapidă și ușoară a periei de plastic fără unelte suplimentare. Discul poate fi detașat de pe suport și atașat printr-o simplă răsucire.
Caracteristică:
Perie integral din plastic cu granulație ceramică
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Schimbare rapidă a discului datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.
Se adaptează la contururile și formele piesei de prelucrat (lungimea periilor aprox. 16 mm)
Utilizare pe polizoare unghiulare
Notă:
Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes