Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, galben, 50 mm x 15,8 mm, P80

Cod articol: 7100138284
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100138284
    EAN / GTIN 50051131075257
    Număr producător 7100138284
    L-Număr 573510 80

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Galben
    Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
    Schimbare rapidă a discului datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™
    Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
    Adaptează contururile și formele piesei de prelucrat (lungime peri aprox. 16 mm)

    Descriere:

    Discul Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, echipat cu granulație abrazivă ceramică 3M, funcționează fără presiune de contact și asigură un efect constant de curățare pe întreaga durată de viață. Sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™ permite înlocuirea rapidă și ușoară a periei din plastic fără a fi nevoie de unelte suplimentare. Discul poate fi detașat și atașat de la disc --ul cu o rotație simplă.

    Caracteristică:

    Perie de plastic solidă amestecată cu granule ceramice
    Utilizați pe ardezie unghiulară

    Notă:

    Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
    A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături