COMBIDISC Disc-Mini-POLIFAN CDR PFF 75

Cod articol: 4007220016558
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220016558
    EAN / GTIN 4007220016558
    Număr producător 47202535

    Descriere

    Descriere:

    Pentru lucrări de șlefuire dificile, cu rate ridicate de îndepărtare și durată lungă de viață. Sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: ROLOC™, lockit, Speed Loco TR, Power Lock Type III, sistem de blocare rapidă B, roll-on.

    Caracteristică:

    • Sistem de prindere: Sistem CDR
    • RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
    • RPM, opt., până la: 10000 rpm
    • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
    • Ø măsurare exterioară: 75 mm
    • Dimensiune boabe: 60

    Avantaj:

    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
    • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
    • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați COMBIDISC mini-POLIFAN cu suport de scule pe acționări cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Utilizați dacă presiunea de contact este crescută.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan

    Livrare:

    • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături