Execuţie:
Lungime totală: 1,43 cm
Lățimea totală: 15,24 cm
Descriere:
Tamponul pentru discuri 3M™ Hookit™ este conceput pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire sau de finisare 3M Hookit și tamponul nostru de șlefuire Finesse-it, la o varietate de unelte de șlefuire portabile. Prezintă o margine conică de 45° pentru a permite ca zona șlefuită să fie șlefuită în pană sau să fie mai ușor de estompat.
Caracteristică:
Cu cârlig în formă de ″J″ pentru a ține în siguranță un disc 3M™ Hookit™ sau un burete 3M™ Finesse-it™.
Utilizați cu un șlefuitor orbital aleatoriu, un șlefuitor rotativ sau un polizor unghiular
Sistemul 3M™ Hookit™ oferă o îndepărtare și reutilizare ușoară.
Notă:
Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris