Bac moale detaşabil, Pentru tip: 63

Cod articol: 361130 63
Reducere
148,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 63 mm
Înălţimea bacului h 40 mm
Înălţime minimă 25,5 mm
Lungimea bacului l 60 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361130 63
EAN / GTIN 4045197849113
Număr producător 361130 63

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.