Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie cu acumulator, model BSB18C2BL LI-402C, motor fără perii, 18V, cu 2 acumulatori de 4Ah

Cod articol: 4935464097
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Număr producător 4935464097
L-Număr E70229 BSB18C2BL4

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție compactă fără perii, cu acumulator de 18 V
  • Extrem de ușor de manevrat: doar 183 mm lungime
  • Motor puternic: 60 Nm (cu o baterie de 2,0 Ah) și 65 Nm (cu o baterie de 4,0 Ah)
  • Cutie de viteze cu 2 trepte: 0-500 min-1 / 0-1.950 min-1
  • 21 de trepte de reglare a cuplului și treaptă de găurire cu impact pentru găurirea în piatră
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Rotație dreapta/stânga
  • Mandrină metalică de 13 mm cu acțiune rapidă pentru burghie
  • Tehnologie de acumulator PRO Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durată de viață maximă a bateriei și a sculei

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături