M12FPD2-602X Maşină de găurit cu percuţie cu acumulator M12FPD2-602X Maşină de găurit cu percuţie cu acumulator

Cod articol: 4933479870
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
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479870
EAN / GTIN 4058546376642
Număr producător 4933479870
L-Număr 070110 M12FPD2-6

Descriere

Descriere:

  • Design extrem de compact, cu o lungime de 152 mm, pentru acces ușor în spații înguste
  • Cuplu de 45 Nm - raport excelent între putere și dimensiuni
  • Mandrină metalică de înaltă calitate de 13 mm pentru schimbarea rapidă a biților și păstrarea acestora
  • Ambreiaj mecanic cu alunecare, cu 13 setări de cuplu, plus o setare pentru burghiu și o setare pentru burghiu de impact
  • Indicator de încărcare a bateriei, clemă de curea metalică și lumină LED
  • ADN-ul platformei noastre Fuel™ definește echilibrul tehnologiilor fără fir
  • Motorul PowerState™ fără perii de la MILWAUKEE®, tehnologia Redlithium™ și electronica Redlink Plus™ oferă performanțe, autonomie și durabilitate superioare
  • Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Câmp de găurire [mm]: 13
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: HD Box
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Cărcător inclus: C12 C
  • Max. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Diametru de găurire maxim. Cuplu de torsiune [Nm]: 45
  • Cuplu de torsiune max. Viteză de cursă [min_1]: 0 - 22.500
  • Tensiune [V]: 12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături