Maşină de înşurubat cu acumulator pentru gips carton cu motor fără perii, model BTS18BL-0, 18 V, fără acumulatori

Cod articol: 4935459620
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935459620
EAN / GTIN 4058546027926
Număr producător 4935459620

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță fără perii de 18 V pentru gips-carton: doar 266 mm lungime / 418 mm cu încărcătorul atașat
  • Motor puternic cu 5.000 rpm
  • Cu întrerupător blocabil pentru o muncă confortabilă
  • Durată lungă de funcționare: până la 3.000 de șuruburi cu bateria de 5,0 Ah
  • Vârf blocabil pentru o adâncime optimă a șuruburilor
  • Închidere hexagonală de ¼″ cu sistem de schimbare rapidă a biților
  • Compatibil cu toate bateriile de 18 V de la AEG Powertools
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de funcționare optimă și o durată de viață lungă
  • Agătatoare de centură pentru o utilizare confortabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături